作業灯 :「LED水銀灯」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5年保証、水銀灯400W相当のLED投光器ガード付きです。
用途軽量かつ頑強な特性を生かし、シールド工事現場や、建築、土木、設備、プラント等での利用に 電球の種類LED 保護等級IP68(LEDモジュール)、IP67(電源) 消費電力(W)80 全光束(Lm)11000 定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz)(電圧フリー) 質量(kg)2.8 色温度(K)5700 配光角度(°)150 演色指数(Ra)70 光色昼光色 定格寿命(時間)50000 発光効率(Lm/W)137 保証期間5年間
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

5年保証、水銀灯400W相当のLED投光器です。
用途軽量かつ頑強な特性を生かし、シールド工事現場や、建築、土木、設備、プラント等での利用に 電球の種類LED 使用場所屋外 全光束(Lm)11000 定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz)※電圧フリー 質量(kg)2.5 色温度(K)5700 配光角度(°)150
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング