絞り込み
電球の種類
LED(1)
設置場所
屋外(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
ブランド
- 東亜安全施設
- モノタロウ(41)
- EARTH MAN(78)
- GENTOS(94)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(128)
- JEFCOM(ジェフコム)(138)
- MTO(66)
- TAKENOW(50)
- TRUSCO(60)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(63)
- アイリスオーヤマ(81)
- エスコ(251)
- オーム電機(52)
- ハタヤリミテッド(461)
- 三菱電機(53)
- 富士倉(51)
- 岩崎電気(514)
- 嵯峨電機工業(106)
- 日動工業(717)
- 日機(134)
- 東芝ライテック(51)
- ブランドをもっと見る

LEDバルーンライト三脚セット 屋外防雨型 TDLB-10012
東亜安全施設¥219,800税込¥241,7801台16日以内出荷地球環境に優しい、瞬時に点灯、長寿命のLED タイプのバルーンライトです。瞬時再点灯が可能な為、緊急災害時や防犯・防災に威力を発揮します。建築・土木などの現場工事や防災・イベント照明に最適です。LED152W(12.7W × 12 灯)で全光束約21000lm の優れた発光効率により環境に優しいです。360°全方向照射で省エネ&エコロジーです。用途現場工事やイベント会場、または緊急時の防災に。寸法(mm)バルーン:600電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)三脚/展開時:980×1200~2000コード長さ(m)5(スイッチ付電源コード)定格電流(A)1.8定格消費電力(W)180全光束(Lm)約21000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)137.7使用場所屋外LED寿命(時間)約40000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命