作業灯 :「照明 移動」の検索結果

作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です。 ランプカバーは紫外線に強く、耐久性に優れたクロスを使用し、眩しさを大幅にカットした目にやさしいソフトな光です。 ハンドルを倒すと転倒防止のアウトリガーになります。
用途土木・建設工事、トンネル工事、電気・ガス・水道・下水道工事に。 トラスコ品番194-7810 質量(kg)34.6 周波数(Hz)60 電源(V)100 消費電力(W)700 コード長さ(m)1.2 アズワン品番64-8771-60 明るさ(Lm)38300
1台
289,800 税込318,780
当日出荷

MEIHO(ワキタ)サニーライト
軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です ランプカバーは紫外線に強く、耐久性に優れたクロスを使用し、眩しさを大幅にカットした目にやさしいソフトな光です ハンドルを倒すと転倒防止のアウトリガーになります
用途土木・建設工事、トンネル工事、電気・ガス・水道・下水道工事に。 トラスコ品番194-7809 使用場所屋外 アズワン品番64-8771-59
1台
289,800 税込318,780
9日以内出荷

現場作業を安全かつスムーズに!抜群の明るさで360度を照らします。工事現場をはじめ、展示会やイベントなど、あらゆるシーンで大活躍!。軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です。ハンドルが転倒防止のアウトリガーに簡単操作で切り替わります。軽量コンパクトながら、安定の良い低重心の安心設計です。最大約3mの高さまで伸ばせる伸縮マスト。ランプ部、台車部、マスト部に分解可能で持ち運びに便利です。簡単操作の使いやすいブレーキを採用。360度照明なので、1台で広範囲の照射が可能です。台車は段積み収納可能です。マスト吊り下げ用のフックも装備。明るさはHI(300W)・LOW(150W)の2段階切り替えが可能です。グラスファイバー骨採用で、送風ファン無しでバルーン形状に。バルーンは風の影響による変形が少なく、収納時は折りたたんでソフトケースに収納可能です。投光器部の防塵・防水性能はIP65です。
用途工場現場、展示会やイベントなどあらゆるシーンに 全長(mm)アウトリガー収納時800/アウトリガー張出時1100 質量(kg)ぼんぼり(投光器部)5.45/バルーン0.2/マスト1.7/台車部(発電機除く)18.2/総質量25.5 タイプ台車セット 出力(W)ランプ:150/300 種類ランプ:LED 径(Φmm)バルーン:720 電流(A)始動時:5/10/2025、安定時:1.5/3 電圧(V)100 全幅(mm)アウトトリガー収納時440/アウトリガー張出時760 全高(mm)バルーン:506、マスト最大時3110/マスト最小時2230/マスト取外し時726 保護等級IP65 ランプ全光束(Lm)28500/57000 使用場所屋内外 電球の種類LED
1台
469,800 税込516,780
翌々日出荷