作業灯 :「10W 投光器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本体は防水仕様(IPX5防噴流形)でプラグも防雨形ですので店舗のディスプレイなど屋外で使用できます。
丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状です。
LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。
本体背面のスイッチでコードを抜かずに点灯/消灯ができます。
定格消費電力(W)(50/60Hz)5.5
明るさ(Lm)380
色ブラック
周波数(Hz)50/60Hz
使用温度範囲0℃~40℃
定格電圧AC100V
電源コード約1.5m(PNCTF0.75×2心)
はさみ幅角材最大45mm、丸パイプΦ25~Φ50mm
防水仕様IPX5(防噴流形)
光色電球色相当
電球の種類LED
1個
¥5,509
税込¥6,060
当日出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。