作業灯 :「3V LED」の検索結果

作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池:ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh。 ※充電池の交換はできません。充電必要時間:約4時間30分。連続点灯時間:HI 約2時間/MID 約3時間30分/LOW 約6時間。 SOS点滅 約2時間30分/点滅 約2時間30分。 ※満充電時。 ※使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COB LEDx1灯。USB入力:DC 5V/1A。USB出力:DC 5V/1A。明るさ:HI 約800lm/MID 約400lm/LOW 約200lm。 ※満充電時。外形寸法(約):幅144x高さ104x奥行36(mm)(最大値)。質量:約260g(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)。保護等級:IPX4(防沫形)。付属品:USBケーブル1m(Type-A to Type-C)
用途乾電池不要で点灯するUSB充電式。コンパクトで持ち運びに便利。アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IPX4)。緊急時に役立つSOS点滅。USB給電可能。明るさ3段階切替。置く、吊る、手に持つ、マグネットで取り付けなど使い方自由自在
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷