コンパクトで頑丈な充電式スポットライトです。1/4マイル(400m)の長い照射距離を誇ります。極端な距離での照明対象が必要とされる屋外での使用に最適です。革新的なリフレクターデザインにより、驚異的なビーム距離と同時に、近距離での有用なフラッドパターンを実現しています。COB内蔵により、センタースポットよりさらに広い白色光と、赤色光のフラッドモードが追加されました。トリガー付きのセレクトダイヤルで簡単にモード選択ができ、起動用のボタンも別に用意されています。スマート・パワー・コントロールにより、異なるライトモード間をシームレスに移行できます。マグネットベース、ベルトクリップ、三脚マウント、キャリーランヤードを内蔵。耐久性の高いPA66、ゴム、航空機用アルミニウムを採用。
付属品充電ケーブル、ランヤード
トラスコ品番368-4261
材質ABS樹脂、アルミニウム
幅(mm)93
色サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ
高さ(mm)180
奥行(mm)60
電源(V)5
充電時間(時間)3
明るさ(Lm)500
最大点灯時間6時間
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。