作業灯 :「plc」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IP65等級密閉型構造で湿気と粉塵が常に存在する室内環境で対応力に優れる。機器内部で微細ほこりが浸透しないため、長時間使っても明るい照度を維持。ドーム型レンズ構造で外観が美しい。AC直結型LED制御システムを採用して厚さ24mmのスリム構造を実現。本体の長さ200/ 300/ 400/ 500mm 4種類から、照明範囲および設置空間に適した仕様を選択。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)。使用環境と照度条件によって半透明レンズと透明レンズの選択が可能
仕様●放熱板:AI●照明色:昼光色
レンズ色透明
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-30~+50
材質(カバー)側面:ABS
材質(レンズ)PC
使用場所室内
各種認証CE/UL
電球の種類LED
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。