作業灯 :「タイプaケーブル」の検索結果
スリムなアルミボディ採用のペン型LEDライト。MAINとTOPの2種類のLED。MAIN(調光機能付):光束300lm(HIGH)⇔30lm(LOW)・TOP:光束120lm。充電式リチウムイオン。底面マグネット付。背面クリップ付。専用USBケーブル付属(タイプC-タイプAオス)。 ※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。
仕様運用時間:4時間(MAIN HIGH)、17時間(MAIN LOW)、7.5時間(TOP)
付属品USBタイプC ケーブル(約50cm)
材質ボディ:アルミニウム・ABS、透明部分:PMMA
質量(g)57
定格電圧3.7V、600mAh
本体寸法(mm)19×22×174
充電時間約2時間
使用電池リチウムイオン電池
LEDCOB型5W(MAIN)、ChipLED型3W(TOP)
光束(Lm)300(MAIN HIGH)、30(MAIN LOW)、120(TOP)
マグネットあり
関連資料(2.62MB)
点灯時間約17時間(MAIN LOW の場合)
電球の種類LED
充電端子USBタイプC端子
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。