作業灯 :「三脚 角度」の検索結果

作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたんで持ち運びに便利なLED作業灯。LED色は白色と電球色の切り替えが可能。三脚タイプで、高さ192cmまで伸ばせる。LOW・MID・HIGHの明るさ3段階切替。照明部は好みの角度に展開できる。持ち運びしやすいキャリーハンドル。ACアダプターのケーブルを巻きつけられるケーブルホルダー。リバーシブルスパイク。・土や芝生の上での使用時、地面に突き刺して器具を安定させる。※マイナスドライバーで、一旦脚底から抜き出し、逆方向にねじ込みます。
電球の種類LED 保護等級IPX4 光束(Lm)LOW:500、MID:1500、HIGH:5000、充電しながら:1700 寸法(mm)700×700×1920 質量(kg)4.5 収納時寸法(mm)120×160×890 バッテリーリチウムイオン電池 21700×2 定格電圧(V)7.4 定格容量4000mAh 色温度(K)6000(白色)、4000(電球色) 点灯時間(時間)LOW約5、MID約2.5、HIGH約1 充電時間(時間)約6(点灯していない状態) 付属品専用ACアダプター、キャリーバッグ 材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート 電源タイプ充電式
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

PCWL-R190TW LEDキャリングワークライト(防雨タイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
折りたたんで持ち運びに便利なLED作業灯。防雨タイプ:IP55。LED色は白色と電球色の切り替えが可能。三脚タイプで、高さ192cmまで伸ばせる。LOW・MID・HIGHの明るさ3段階切替。充電しながら点灯可能(充電中は、明るさの切り替えはできません)。照明部は好みの角度に展開できる。持ち運びしやすいキャリーハンドル。ACアダプターのケーブルを巻きつけられるケーブルホルダー。リバーシブルスパイク。・土や芝生の上での使用時、地面に突き刺して器具を安定させる。※マイナスドライバーで、一旦脚底から抜き出し、逆方向にねじ込みます。
用途屋外でも安心して使える防雨タイプ登場! 付属品専用ACアダプター、キャリーバッグ 材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート 寸法(mm)700×700×1920 質量(kg)4.5 保護等級IP55(屋外用) バッテリーリチウムイオン電池 色温度(K)6000(白色)/4000(電球色) 収納時寸法(mm)120×160×890 バッテリー電圧(V)7.4 光源色白色/電球色 充電時間(時間)約4(点灯していない状態) 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)4000 光束(Lm)LOW:500、MID:1500、HIGH:5000、充電しながら:1700 使用場所屋外 関連資料(0.95MB) 取扱説明書(1.64MB) 電球の種類LED 点灯時間(時間)LOW:約8、MID:約3.5、HIGH:約1.5
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷