スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯(単独タイプ)
クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束3000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
用途屋外での工事現場。食品工場。医薬品倉庫。散水設備のあるビニールハウス。酪農施設、。イベントの仮設照明など
付属品金具:固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート、ステンレス、金属キャップ部:ステンレス
色パイプ:透明
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100専用
ケーブル長(m)約3
定格消費電力(W)30
全光束(Lm)3000
定格寿命(時間)40000
色温度(K)6000
定格入力電流(A)0.3
使用環境温度(℃)-10~40
力率0.85以上
使用場所屋外用
使用環境湿度(%)常温:85以下
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート
LED使用数(個)225個
演色指数(Ra)>80
IP等級IP63
照射角度(°)120
ケーブルサイズ(mm2)PNCT 0.75×2、2極プラグ
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯(連結タイプ)
クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束3000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。最大20本を連結可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
用途屋外での工事現場。食品工場。医薬品倉庫。散水設備のあるビニールハウス。酪農施設、。イベントの仮設照明など
付属品金具:固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート、ステンレス、金属キャップ部:ステンレス
色パイプ:透明
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100専用
ケーブル長(m)約3
定格消費電力(W)30
全光束(Lm)3000
定格寿命(時間)40000
色温度(K)6000
定格入力電流(A)0.3
延長ケーブル(m)0.3(PDL-30J)
使用環境温度(℃)-10~40
力率0.85以上
連結数最大20本(PDL-30J)
使用場所屋外用
使用環境湿度(%)常温:85以下
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート
LED使用数(個)225個
演色指数(Ra)>80
IP等級IP63
照射角度(°)120
ケーブルサイズ(mm2)PNCT 0.75×2、2極プラグ
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート/ステンレス
色パイプ:透明
質量(g)700
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
ケーブル長(m)約3
本体寸法(mm)450×45×45
定格消費電力(W)10
全光束(Lm)1000
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP63
パイプ径(Φmm)45
材質(キャップ)ステンレス
色温度(K)6000
定格入力電流(A)0.1
力率0.85以上
使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下
使用場所屋外用
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート/金属
LED使用数(個)80
関連資料(0.62MB)
取扱説明書(2.13MB)
電球の種類LED
照射角度(°)120
電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1500lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。内部の熱を放出する換気弁付き
用途・屋外での工事現場、食品工場、。 医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、。 酪農施設、イベントの仮設照明など
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート・ABS
寸法(mm)600×45×45
色パイプ:透明
質量(g)800
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100~200
ケーブル長(m)約3
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)1500
平均演色評価数(Ra)Ra>80
対応【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST
材質(キャップ)ABS
色温度(K)6000
定格入力電流(A)0.15
力率0.85以上
使用環境条件-10~40、常湿85%以下
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート
LED使用数(個)140
関連資料(0.89MB)
取扱説明書(1.86MB)
IP等級屋外用:IP63
照射角度(°)120
ケーブルサイズ(mm2)電源:0.75×2、2極プラグ
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
単独タイプ。自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
用途2、2極プラグ、屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など
付属品金具固定金具×2、六角レンチ×1、六角ネジ×2・材質:ポリカーボネート、ステンレス
材質パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ部:ステンレス
色パイプ:乳白色
ケーブル長(m)3
全光束(Lm)3100
定格寿命(時間)40000
保護等級IP63
パイプ径(Φmm)45
使用場所屋外用
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
連結タイプ。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。20本まで連結可能。自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定吊り下げ使用可能
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など
付属品金具固定金具×2、六角レンチ×1、六角ネジ×2・連結可能数:最大20本・材質:ポリカーボネート、ステンレス
材質パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ部:ステンレス
質量(kg)1.1
色パイプ:乳白色
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
ケーブル長(m)3
定格消費電力(W)30
全光束(Lm)3100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)>80
保護等級IP63
パイプ径(Φmm)45
寸法(Φ×mm)45×1225
色温度(K)LED:5000
定格入力電流(A)0.3
延長ケーブル(m)0.2
力率0.95以上
使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下
使用場所屋外用
光色昼白色
LED使用数(個)228個
照射角度(°)120
ケーブルサイズ(mm2)2PNCT 0.75×2、2極プラグ
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。