スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
連結タイプ。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。20本まで連結可能。自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定吊り下げ使用可能
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など
付属品金具固定金具×2、六角レンチ×1、六角ネジ×2・連結可能数:最大20本・材質:ポリカーボネート、ステンレス
材質パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ部:ステンレス
質量(kg)1.1
色パイプ:乳白色
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
ケーブル長(m)3
定格消費電力(W)30
全光束(Lm)3100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)>80
保護等級IP63
パイプ径(Φmm)45
寸法(Φ×mm)45×1225
色温度(K)LED:5000
定格入力電流(A)0.3
延長ケーブル(m)0.2
力率0.95以上
使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下
使用場所屋外用
光色昼白色
LED使用数(個)228個
照射角度(°)120
ケーブルサイズ(mm2)2PNCT 0.75×2、2極プラグ
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1500lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。内部の熱を放出する換気弁付き
用途・屋外での工事現場、食品工場、。 医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、。 酪農施設、イベントの仮設照明など
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート・ABS
寸法(mm)600×45×45
色パイプ:透明
質量(g)800
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100~200
ケーブル長(m)約3
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)1500
平均演色評価数(Ra)Ra>80
対応【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST
材質(キャップ)ABS
色温度(K)6000
定格入力電流(A)0.15
力率0.85以上
使用環境条件-10~40、常湿85%以下
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート
LED使用数(個)140
関連資料(0.89MB)
取扱説明書(1.86MB)
IP等級屋外用:IP63
照射角度(°)120
ケーブルサイズ(mm2)電源:0.75×2、2極プラグ
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。電圧フリー(85~242V)。Vフリー仕様(100V-200V)。100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOK。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート/ABS
質量(kg)1.2
色パイプ:透明
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100~200
ケーブル長(m)約3
本体寸法(mm)1500×45×45
定格消費電力(W)50
全光束(Lm)5000
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP63
パイプ径(Φmm)45
材質(キャップ)ABS
色温度(K)6000
定格入力電流(A)0.5
力率0.85以上
使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下
使用場所屋外用
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート
LED使用数(個)280
関連資料(0.61MB)
取扱説明書(1.84MB)
電球の種類LED
照射角度(°)120
電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート/ステンレス
色パイプ:透明
質量(g)700
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
ケーブル長(m)約3
本体寸法(mm)450×45×45
定格消費電力(W)10
全光束(Lm)1000
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP63
パイプ径(Φmm)45
材質(キャップ)ステンレス
色温度(K)6000
定格入力電流(A)0.1
力率0.85以上
使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下
使用場所屋外用
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート/金属
LED使用数(個)80
関連資料(0.62MB)
取扱説明書(2.13MB)
電球の種類LED
照射角度(°)120
電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
全周囲360°照らすことができるLED作業灯。頑丈なLEDパイプ型作業灯:パイプ径70mm。自然な明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束4500Lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。単独タイプ。換気弁付。キャップ:ステンレス。白色LED 3列
色パイプ:(発光部)透明、(非発光部)乳白色
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
本体寸法(mm)70×1205×70
定格消費電力(W)45
全光束(Lm)4500
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
金具固定金具×2(割りピン付)
保護等級IP63
材質(キャップ)ステンレス
色温度(K)6000
定格入力電流(A)0.45
力率0.85以上
LED324個
使用環境条件‐10℃~40℃、常湿85%以下
使用場所屋外用
照射角360°
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート
関連資料(0.62MB) (1.6MB)
電球の種類LED
電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。電圧フリー(85~242V)。Vフリー仕様(100V-200V)。100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOK。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。12本まで連結可能。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート/ABS
質量(kg)1.4
色パイプ:透明
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100~200
ケーブル長(m)約3
本体寸法(mm)1500×45×45
定格消費電力(W)50
全光束(Lm)5000
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP63
パイプ径(Φmm)45
材質(キャップ)ABS
色温度(K)6000
定格入力電流(A)0.5
延長ケーブル(m)0.3
力率0.85以上
連結数最大12本
使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下
使用場所屋外用
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート
LED使用数(個)280
関連資料(0.61MB)
取扱説明書(1.84MB)
電球の種類LED
照射角度(°)120
電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯です。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用しており、密閉構造で防雨型(保護等級IP63)です。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能で、水を通さず空気だけを通す換気弁を搭載しています。
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート・ステンレス
色パイプ:透明
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
ケーブル長(m)約3
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP63
材質(キャップ)ステンレス
色温度(K)6000
力率0.85以上
使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下
使用場所屋外用
光色昼光色
材質(パイプ)ポリカーボネート
電球の種類LED
照射角度(°)120
電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。12本まで連結可能。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
電球の種類LED
使用場所屋外用
定格消費電力(W)50
色パイプ:透明
寸法(mm)45×1500×45
質量(kg)1.4
光色昼光色
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格入力電流(A)0.5
LED使用数(個)280
全光束(Lm)5000
本数最大接続:12本
平均演色評価数(Ra)80
照射角度(°)120
使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下
色温度(K)6000
力率0.85以上
電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ
ケーブル長(m)3
延長ケーブル(m)0.3
材質(パイプ)ポリカーボネート
材質(キャップ)ステンレス
定格寿命(時間)40000
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート・ステンレス
保護等級IP63
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束2000lmで明るい。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。27本まで連結可能。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
電球の種類LED
使用場所屋外用
定格消費電力(W)20
色パイプ:透明
寸法(mm)45×900×45
質量(kg)1
光色昼光色
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格入力電流(A)0.2
LED使用数(個)160
全光束(Lm)2000
本数最大接続:27本
平均演色評価数(Ra)80
照射角度(°)120
使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下
色温度(K)6000
力率0.85以上
電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ
ケーブル長(m)3
延長ケーブル(m)0.3
材質(パイプ)ポリカーボネート
材質(キャップ)ステンレス
定格寿命(時間)40000
付属品固定金具×2(割りピン付)
材質ポリカーボネート・ステンレス
保護等級IP63
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。