作業灯 :「表示灯 5V」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フラットタイプ コンパクトLED作業灯
薄型、軽量コンパクト
背面マグネット付
充電中/充電完了表示付
HIGH、LOW、スポットの3段階切替
充電式(リチウムイオン電池)
約2時間点灯(明るさHIGHの場合)
セット内容本体、充電ケーブル、取扱説明書
材質ボディ部 ABS樹脂 LEDカバー部 PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)250×34×13
質量(g)88
保護等級IP20
光源高輝度白色チップLED
充電時間約3時間
色温度(K)6000
使用電池専用リチウムイオン電池(3.7V 1200mAh)
使用環境温度(℃)-10~40
充電電圧(V)5
充電電流(A)1
照度(Lux)400lux(HIGH),200lux(LOW),900lux(スポット)
明るさ(Lm)250lm(HIGH),125lm(LOW),65lm(スポット)
LED使用数(個)10+1個(スポット)
連続点灯時間(時間)約2時間(High),約4時間(Low),約3時間(スポット)
照射角度(°)110°(HIGH/LOW),35°(スポット)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。