作業灯 :「ledライト マグネット付」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLRX-3PA LEDミニライト(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDミニライト(充電式)
スリムなアルミボディ採用のペン型LEDライト。MAINとTOPの2種類のLED。MAIN(調光機能付):光束300lm(HIGH)⇔30lm(LOW)・TOP:光束120lm。充電式リチウムイオン。底面マグネット付。背面クリップ付。専用USBケーブル付属(タイプC-タイプAオス)。 ※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。
仕様運用時間:4時間(MAIN HIGH)、17時間(MAIN LOW)、7.5時間(TOP) 付属品USBタイプC ケーブル(約50cm) 材質ボディ:アルミニウム・ABS、透明部分:PMMA 質量(g)57 定格電圧3.7V、600mAh 本体寸法(mm)19×22×174 充電時間約2時間 使用電池リチウムイオン電池 LEDCOB型5W(MAIN)、ChipLED型3W(TOP) 光束(Lm)300(MAIN HIGH)、30(MAIN LOW)、120(TOP) マグネットあり 関連資料(2.62MB) 点灯時間約17時間(MAIN LOW の場合) 電球の種類LED 充電端子USBタイプC端子
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

PWL-10UM LEDワークライト(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDワークライト(充電式)
耐衝撃性、耐久性に優れたアルミニウム製ボディ。点灯は4つのモード。USB出力付(5V 1A)。フック付。強力マグネットで鉄板等に固定可能。電池残量表示機能付。屋外用:IP44
用途コードレス(充電式)で電源のない場所での照明に便利 セット内容本体、USBタイプCケーブル 材質アルミニウム・ABS・PC 寸法(mm)155×59×215 質量(g)710 出力【USB】5V、1A 保護等級IP44 光源COB LED 波長(nm)620 色温度(K)6500 使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4000mAh フック 充電時間(時間)約5 LED5W COB (白・赤混合) モード【白】[LOW]光束:600 lm、点灯時間:約5時間、[MID]光束:1200 lm、点灯時間:約2.5時間、[HIGH]光束:2000 lm、点灯時間:約1.5時間【赤】点灯時間:約30時間※上記点灯モードにはそれぞれ点滅モードもあります。 保管温度(℃)-10~40 使用温度0℃~40℃ マグネット 関連資料(0.91MB) 取扱説明書(1.43MB) 電球の種類LED 充電端子USBタイプC端子
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

PLRX-DL01 ドーナツライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドーナツライト
ドライバーやケーブルフィッシャーに差し込んで使えるLEDライト。マグネット付
バッテリーリチウムイオン電池 明るさ(Lm)3段階切り替え、HIGH:100 (連続点灯時間:約40分)、MID:60 (連続点灯時間:約60分)、LOW:20 (連続点灯時間:約80分) 関連資料(2.14MB)
1個
1,898 税込2,088
欠品中