作業灯 :「照明 取り付け」の検索結果

特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式3灯ワークライト。コンパクトで大光量。フックと強力マグネット付き。明るさ3段階、選べる光色。3つのライトが自由に動くので自由な配光が可能です。収納時にライトがたためてコンパクトになります。フックと協力マグネットで引っ掛けたり金属面に貼り付けて作業ができます。市販の三脚に取り付けも可能です。暗がりでの作業やアウトドア・災害時の便利灯など、様々な用途で使用できます。IP54の防雨構造で雨天時も使用可能、繰り返し使える便利な充電式ライトです。
質量(g)665 使用温度範囲(℃)-10℃~40※充電時:0℃~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×79×211 電球9W×3(高輝度LED 設計寿命4万時間) 色温度(K)約6400(昼光色)、約3900(白色) 連続点灯時間High/2時間 Mid/4時間 Low/10時間 防塵防水性能IP54 充電時間(時間)3.5 設置場所屋内/屋外(IP54) 内蔵電池リチウ ムイオン電池 3.7V/4000mAh 明るさ(Lm)High/2000、Mid/1200、Low/700 取扱説明書(1.68MB) 演色指数(Ra)Ra85 USB端子:Type-C
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

様々なシーンで活用します。衣服や帽子にはさむ、マグネットで取り付ける、床やテーブルに置く、フック穴に引っ掛ける、ベルトホルダーに取り付けれます。広い可動域と使いやすい機能です。
用途フラッシュライト、ぴかりMINILIGHT専用のフレキシブルクリップ。 材質本体;PC
1個
799 税込879
翌々日出荷

現場の手元に
用途コンパクトながら 1000LM の大光量。折りたたみ式だから持ち運び安い。USB 給電機能つき(スマホなどに電力供給)。安全確保の光として(点滅/フラッシュ)。取り付け方はスタンド、マグネット、カラビナフックと別売の三脚に対応 仕様充放電サイクル:300回 質量(g)245 電球(W)メインライト12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×30×92 バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh 充電時間(時間)5 設置場所屋内/屋外(保護等級IPX4) 再生材使用率(%)RWL-130 取扱説明書(1.39MB) 再生材使用使用
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷