電球の種類LED
定格消費電力(W)22
設置場所屋内用
明るさ(Lm)約2400
電源タイプ電源コード式
仕様二重絶縁
全長(mm)165
質量(g)約218
周波数(Hz)50/60
口金E-26
定格入力電圧(V)100~120
最大径(Φmm)約95
色温度(K)約6000
LED寿命(時間)約40000
照射角270度
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。ドーム型トップ採用
用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明
材質ポリカーボネイト
全長(mm)約185
直径(Φmm)約300(羽を開いた時)、約90(羽を閉じた時)
質量(g)約273
タイプ二重絶縁
消費電力(W)35
口金E26
定格入力電圧(V)100~120
色温度(K)6000
使用場所屋内用
LED寿命(時間)約40000(素子)
明るさ(Lm)4000
光色昼光色
関連資料メーカーリーフレット(1.99MB)
電球の種類LED
照射角度(°)300
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
消費電力(W)50
寸法(mm)Φ166×235
質量(kg)約0.85
使用温度範囲(℃)-30~45
定格電圧(V)100(50/60Hz)
口金E39
定格電流(A)0.51
光源LED50W
色温度(K)約6000
LED色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)約110
LED寿命(時間)約50000時間
Ra83
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)約5500
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。