「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)240×230(電球込み)
質量(g)870
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)50
定格入力電圧(V)100~120
色温度(K)6500
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)5800
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
「照らす」の進化系!
明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm
ロッカースイッチ採用
連結コンセント付き
マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築
自動車整備
撮影用照明
材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC
寸法(mm)約240×230
質量(g)1050
切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)75
定格入力電圧(V)100~120
芯数2
色温度(K)約6000
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)8500/6000
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。超コンパクトなボディ。ロッカースイッチ採用。ドーム型トップ採用。連結コンセント付
用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明
材質ABS
全長(mm)約230(クリップ部除く/閉じた状態)
直径(Φmm)約90(クリップ部除/閉じた状態・クリップ部除く)
質量(g)約740
タイプ二重絶縁
消費電力(W)35
口金E26
コード長さ(m)5(VTC2C)
定格入力電圧(V)100~120
芯数2
色温度(K)6000
電源タイプ電源コード
使用場所屋内用
LED寿命(時間)約40000(素子)
明るさ(Lm)4000
光色昼光色
関連資料メーカーリーフレット(1.99MB)
電球の種類LED
照射角度(°)300
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)240×230(電球込み)
質量(g)965
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)100~120
色温度(K)6500
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)7000
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
電球の種類LED
消費電力(W)最大500
設置場所屋内用
明るさ(Lm)約2400
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)5
仕様二重絶縁
周波数(Hz)50/60
スイッチロッカースイッチ(シーソー型)
口金E-26
定格入力電圧(V)100~120
芯数2
色温度(K)約6000
LED寿命(時間)約40000
照射角270度
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質ポリカーボネイト
質量(g)380
口金E26
定格消費電力(W)50
定格入力電圧(V)100~120
直径×長さL(Φmm×mm)110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態)
色温度(K)約6500
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)5800
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。