作業灯 :「物置き」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源のとれない場所で大活躍。コンパクトでスッキリ収納。 コードレスでどこでも使用できる。コンパクトサイズで使いやすい。
用途電設工事(天井裏工事)、リフォーム建築(床下工事)、屋外工事(防雨)、倉庫作業、ガレージ・物置等、アウトドア・釣り・キャンプ等、緊急用・非常用として。 定格消費電力(W)9(3W×3LED) 電球の種類LED 使用場所室内、屋外 電源タイプ充電式 全光束(Lm)500 付属品ACアダプター、USBケーブル 定格電圧(V)AC100~120 本体質量(g)700 定格周波数(Hz)50/60 芯数2 色温度(K)6500 寿命約500回充電可能 連続点灯時間約4時間 充電時間(時間)約6~7(AC電源使用時) 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲360°回転可能
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷