「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)240×230(電球込み)
質量(g)870
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)50
定格入力電圧(V)100~120
色温度(K)6500
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)5800
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。