作業灯 :「ガレージライト」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【LEDガレージライト】。設置場所:屋内。光の角度調整が可能。夜間の屋内作業に。ガレージの整備作業に。【三脚スタンド】。設置場所:屋内。折りたたみ可能でシンプルな構成。ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能。ホルダーは縦・横両方に取付可能
用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金(ソケット)E26 設置場所屋内
1個ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

しっかり明るい器具光束2400Lm。 高所設置もゆとりの5m電源コード。 設置場所を選ばない2WAYタイプ(吊り下げ式/クランプ式)。
用途工事現場やキャンプ等、屋外の投光機、作業灯、LEDライトとして。 消費電力(W)30 質量(kg)1.3 芯数2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×85×212 電球の種類LED
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大光量4500ルーメン、暗い場所での作業効率UP!360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ 付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書 材質アルミ合金、ABS樹脂、他 質量(g)900 保護等級IPX4 使用環境温度(℃)-10~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×21、(使用時最大)35×34.5×33.5 充電時間(時間)約4~5 バッテリー容量(mAh)4000 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

最大光量2000ルーメン、アウトドアや非常時にも活躍。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約8.5時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ 付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書 材質アルミ合金、ABS樹脂、他 質量(g)650 保護等級IPX4 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-10~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)8×7.8×21、(使用時最大)36.5×36×36 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)4000 電球の種類LED
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

最大光量4500ルーメン、三脚付きで高いところから広範囲に投影可能。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ 付属品三脚、USB Type-A/Type-Cケーブル、キャリーバッグ、取扱説明書 材質アルミ合金、ABS樹脂、他 質量(g)(本体)900、(三脚)1500 保護等級IPX4 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)7.4 使用環境温度(℃)-10~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×80、(使用時最大)65×79×182.5 充電時間(時間)約4~5 バッテリー容量(mAh)4000 電球の種類LED
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷