作業灯 :「dc usb」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光量2段階切替。タスキがけで装着できるため両手が自由に使える。柔軟性がありシーンに応じて様々な場所に吸着できる。ライト部を取り外してマグネットで吸着しての使用も可能。マグネットはライト部の左右2か所に付属。シーンに応じて様々な使い方が可能
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に。1回の充電で約2時間連続点灯することが可能!(HIGH点灯時)。本製品はライト部を取り外して車のボンネット裏などにマグネットで貼りつけて使用可能。 質量(g)300 電圧(V)3.7 温度範囲(℃)【充電】10~35(内蔵バッテリー) ケーブル長(m)約1(付属USBケーブル) 全光束(Lm)最大約800(HIGH) 最大約400(LOW) ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します 入力電圧(V)【充電プラグ】DC5 充電時間最大約5時間(空→フル充電) 使用電球COB白色LED(交換不可) 使用環境温度(℃)5~40 連続点灯時間約2時間(HIGH)/約4時間(LOW) 入力電流(A)【充電プラグ】1.2(※2A ACアダプター使用の場合) バッテリー容量(mAh)2400
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

「好きな方向」を明るく照らす可動式/設置場所が選べる!マグネット&フック付き
用途夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに マグネットフック/マグネット 設置場所屋内 使用電球白色LED 連続点灯時間(時間)【HIGH】約5/【LOW】約10/【トップライト】約30 入力電流(A)0.5(充電プラグ) バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)2000 バッテリーリチウムイオンバッテリー 入力電圧(V)DC5(充電プラグ) 充電時間(時間)最大約5 質量(g)136 全光束(Lm)【HIGH】最大200/【LOW】最大50/【トップライト】最大12 付属品本体×1、USBコード×1 使用環境温度(℃)5~40
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

「好きな方向」を明るく照らす可動式/設置場所が選べる!マグネット&フック付き
用途夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに 入力電流(A)0.5(充電プラグ) 使用環境温度(℃)5~40 バッテリー容量(mAh)800 付属品本体×1、USBコード×1 連続点灯時間(時間)【HIGH】約2.5/【LOW】約5.5/【トップライト】約20 設置場所屋内 マグネットフック/マグネット 全光束(Lm)【HIGH】最大160/【LOW】最大40/【トップライト】最大9 入力電圧(V)DC5(充電プラグ) 質量(g)65 使用電球白色LED 充電時間(時間)最大約5 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.7
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷