作業灯 :「ジェントス rx186rs」の検索結果
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64
光束(Lm)約650~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5
質量(g)280
電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)約3~18
照射距離(m)約32
落下耐久(m)2
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用)
電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用)
フックダブル背面フック
使用場所屋内外
マグネット底面マグネット
電球の種類LED
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
USB充電式
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。
底面マグネット
2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。
背面ダブルフック
電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。
トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。
バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。
チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。
バックプッシュスイッチ
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
マグネットマグネット
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)
本体質量(g)約130(電池含む)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個
輝度約14カンデラ(トップライト)/ 19カンデラ(Ecoモード時)/ 59カンデラ(Highモード時)
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵
電池寿命充放電 約500回
充電時間(時間)約2
明るさ(Lm)約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時)
照射距離(m)約15(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×220×36.5
点灯時間(時間)約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード)
照射角度(°)170
落下耐久(m)2
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
GZ-133。ガンツシリーズ。高演色充電式ワークライト。最大830ルーメンの出力 4時間の連続点灯が可能。Top/Eco/Mid/Hiの4段階照射で、Topは40時間の長時間連続点灯。トップライト点灯で懐中電灯としても使えるワークライト。背面マグネット付きフックスタンド付。インスタントオフスイッチ搭載 点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。バッテリーインジケーター/チャージングインジケーター表示 充電状態と電池残量の目安を表示。Lowバッテリーインジケーター機能付き 電池が無くなる前にメインライトが点滅してお知らせ。GZ-123 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個、高演色(Ra90)白色COB LED×1個
付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
適合光度:(約)27カンデラ(トップライト)/ 116カンデラ(Ecoモード時)/ 190カンデラ(Midモード時)/ 369カンデラ(Highモード時)
本体質量(g)(約)230
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)55.0×29.0×182.0
使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 4600mAh 17.02Wh内蔵
電池寿命充放電 約500回
充電時間(時間)約6
使用場所屋外
マグネット背面マグネット付、フックスタンド付
明るさ(約)60ルーメン(トップライト)/ 240ルーメン(Ecoモード時)/ 410ルーメン(Midモード時)/ 830ルーメン(Highモード時)
特性照射角度 150°
照射距離(m)(約)38(最大時)
電球の種類LED
点灯時間(時間)(約)40(トップライト)/ 12.5(Ecoモード時)/ 9(Midモード時)/ 4(Highモード時)
落下耐久(m)2
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。