3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GZA-801 ガンツ 360°エリアライト ACタイプ GENTOS 動画あり
作業現場の照明に最適な360°周囲を照らせるエリアライト AC電源式タイプ 4000ルーメンの高出力で360°照射 消費電力40W 可動式3脚で安定した接地性 増設用ソケットを使用し、最大14台の連結が可能 肩掛け用のショルダーストラップ、専用キャリングバック付属
用途IP44(準拠)の防塵防滴対応 質量(g)4185 電源ACアダプター(入力:AC100-277V50/60Hz) ケーブル長(m)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180.0×1120.0×180.0 防塵防水性能44 連結数14 光束(Lm)最大4000 明るさ(Lm)4000 照射距離(m)最大約46 連続点灯時間(時間)- 落下耐久(m)0
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

GZA-803 ガンツ 360°エリアライト 充電タイプ GENTOS 動画あり
作業現場の照明に最適な360°周囲を照らせるエリアライト 充電式高出力タイプ 最大9000ルーメンの高出力で360°照射 2.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯 ACで繋いで点灯も可能(明るさは20~30%に低下、使用中は充電されません) 消費電力100W 可動式3脚で安定した接地性 肩掛け用のショルダーストラップ、専用キャリングバック付属
用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品電源コード(長さ1.2m)、専用ACアダプター(24V/2A、長さ1.3m)ショルダーストラップ、専用キャリングバッグ 質量(g)5085 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180.0×1510.0×180.0 バッテリーリチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V)18.5 防塵防水性能65 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)約8800 光束(Lm)最大9000 明るさ(Lm)9000~2900 照射距離(m)最大約64 充放電回数(回)約500 連続点灯時間(時間)約2.5~10 落下耐久(m)0
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

GZA-802 ガンツ 360°エリアライト 充電タイプ GENTOS 動画あり
作業現場の照明に最適な360°周囲を照らせるエリアライト 充電式タイプ 最大3600ルーメンの高出力で360°照射 2.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯 ACで繋いで点灯も可能(明るさは20~30%に低下、使用中は充電されません) 消費電力40W 可動式3脚で安定した接地性 肩掛け用のショルダーストラップ、専用キャリングバック付属
用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品電源コード(長さ1.2m)、専用ACアダプター(24V/2A、長さ1.3m)ショルダーストラップ、専用キャリングバッグ 質量(g)4685 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180.0×1120.0×180.0 バッテリーリチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V)18.5 防塵防水性能65 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)約4400 光束(Lm)最大3600 明るさ(Lm)3600~1200 照射距離(m)最大約45 充放電回数(回)約500 連続点灯時間(時間)約2.5~10 落下耐久(m)0
1台
56,980 税込62,678
取扱い終了