ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/17時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(50cm)
質量(g)287
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×360.0×38.5
保護等級IP64
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個
バッテリーリチウムポリマー充電池
輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約40カンデラ(Ecoモード時)/約 143カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約75カンデラ(Ecoモード時)/ 約329カンデラ(Highモード時)
バッテリー電圧(V)3.7
連続点灯時間3~15
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)1550&2000(内蔵)
光束(Lm)約800
使用場所屋内外
マグネット○
照射距離(m)約36
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
IP等級64
照射角度(°)155
落下耐久(m)2
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ジェントスの小型ワークライト、ワンズシリーズ、首掛け式ワークライト充電式モデル首掛けパーツの両端に単品でも使用可能な2本のLEDフラッシュライトを装着、両手を使用しての作業が可能。最大200ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco の2段階照射、Ecoモードは20時間の連続点灯。ボタン長押しでCOB(面発光)LEDモード、High/Eco/赤色点滅の3段階照射(High時130lm/5h)。テールマグネットで首掛けアームより簡単脱着。首掛けアームは左右独立して無段階の角度調整、背面にマグネットも装備。チャージングインジケーターで充電状況を表示(点滅:充電中、点灯:充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を5段階で表示(1個点滅:ほぼ無し、1個点灯:1~25%、2個点灯:26~50%、3個点灯:51~75%、4個点灯:76~100%)。Type-Cケーブルで充電(2本付属)。*表記スペックはライト1本あたりのものとなります
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に
付属品首掛けパーツ、Type-Cケーブル(50cm)x2本
質量(g)【総重量】335【ライト単体】82
電源リチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)
保護等級IP64
寸法(Φ×mm)28×103.5(ライト本体のみ)
光束(Lm)200
明るさ(Lm)約200~65
照射距離(m)約98
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約5~14
落下耐久(m)1
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。