作業灯 :「LED15W」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用。白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)。内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W)。コンパクトながらMAX1,700ルーメンの大光量照射 内臓充電池使用時は3時間の連続点灯。Low/Mid/High の3段階照射で、内臓充電池Lowモード時は11時間の連続点灯。キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能。本体180°回転。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。内臓充電池使用時、スイッチ部の色で電池残量を表現するバッテリーインジケーター搭載(緑点灯→赤点灯→赤点滅)。電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP66
光束(Lm)約1700~400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145.0×120.0×83.0
質量(g)580
電源専用ACアダプター5V 3A or リチウムイオン充電池3.7V 5200mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)約3~11
照射距離(m)約71
落下耐久(m)2
付属品専用ACアダプター(5V3A、コード長さ2m)
充電時間(時間)約4(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)
電池寿命充放電約500回(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)
電球の種類LED
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。