作業灯 :「角度 自在」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最新高輝度LED10灯の採用でさらに明るく! 作業台や工作機械における加工作業でのエリア照明に! 従来品同等の消費電力ながら照度が大幅アップ。作業部および加工部位の視認性が向上! わずか21.5mmの薄型照明のため、狭所での使用にも好適! フレキシブルチューブにより適切な照明角度が自在に得られます! 電源用プラグは耐トラッキング仕様です。
消費電力(W)5 全光束(Lm)400 電球の種類LED 電源(V)AC100 LED10灯
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。防護ガードにより転倒時の電球破損を防ぐことができます。耐油性の電源コード採用により作業現場で広くお使いいただけます。
用途マグネット電気スタンドは、マグネットのON/OFF切換がワンタッチで可能な為、場所を選ばず、据付・取り外し・移動が容易な照明スタンドです。工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも簡単に据付けることができます。またフレキシブルチューブにより、適切な照明角度が自在に得られます。 コード長さ(m)5.0 設置場所屋外 付属品電球(AC100V / 200W ) 適合白熱球のみ トラスコ品番107-7104 質量(kg)1.3 タイプ屋外形 全高(mm)240 外径(Φmm)167 照明定格AC100V / 200W 吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力はSS400、板厚10mm研削仕上げ面の値です。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷