絞り込み
電球の種類
  • LEDLED(4)
設置場所
  • 屋内屋内(1)
  • 屋外屋外(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
ブランド
  • Caster
  • モノタロウ(12)
  • EARTH MAN(24)
  • ELPA(24)
  • GENTOS(35)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(66)
  • JEFCOM(ジェフコム)(40)
  • MTO(64)
  • SK11(27)
  • TAKENOW(40)
  • TRUSCO(48)
  • アイリスオーヤマ(26)
  • エスコ(89)
  • ハタヤリミテッド(199)
  • 三菱電機(38)
  • 富士倉(27)
  • 岩崎電気(279)
  • 嵯峨電機工業(66)
  • 日動工業(390)
  • 日機(109)
  • 東芝ライテック(32)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED投光器 Caster

    LED投光器

    Caster
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    コンセントから、電動工具のバッテリーからでも電源がとれる投光器です。電動工具のバッテリーが使えます。マキタ・HIKOKI・BOSH・リョービの18V、14.4Vバッテリーが取り付け可能です。コンセントから電源がとれます。明るさ2段階切替機能付きです。ポッキンプラグ付きです。
    用途暗所での作業照明。色温度(K)6500照度(Lx)1m:600(High)明るさ(Lm)1940演色指数(Ra)80電球の種類LED照射角度(°)130エコロジー商品省エネ
  • コード式LED投光器 Caster

    コード式LED投光器

    Caster
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    コード式のLED投光器です。ハロゲンライト200W以上の明るさです。
    用途レジャー、作業等の照明。材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス質量(kg)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯×3m色温度(K)5000ランプ寿命50000時間(設計寿命)電源タイプ電源コード式定格光束(lm)2800電球の種類LED照射角度(°)140エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED投光器 Caster

    充電式LED投光器

    Caster
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    当日出荷
    充電式のLED投光器です。ハロゲンライト150W以上の明るさです。
    用途レジャー、作業等の照明。材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス質量(kg)2.4電源リチウムイオン蓄電池 7.4V 4400mAh芯数2色温度(K)5000ランプ寿命40000時間(設計寿命)充電時間(時間)4電源タイプ充電式定格光束(lm)1500電球の種類LED連続点灯時間(時間)3照射角度(°)130エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDスタンドライト Caster

    充電式LEDスタンドライト

    Caster
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    キャンプ、レジャーの照明、車、機械整備に最適な作業灯です。白熱電球60W相当の明るさです。防水規格はIP54です。角度調整が可能です。
    用途レジャー、作業等の照明。質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×217×383色温度(K)6000連続点灯時間4時間使用場所屋外光色昼光色定格光束(lm)800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハンドランプ クリップ付 Caster

    ハンドランプ クリップ付

    Caster(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷
    屋内工事の必需品、あらゆる場面で現場をサポートします。引っ掛け用フックが2か所付いています。クリップ付きです。
    用途屋内型ハンディライト。仕様耐震球使用電源コードVCT(定格600V)×0.3m使用場所屋内
  • 蛍光灯ライト27Wバイス式 Caster

    蛍光灯ライト27Wバイス式

    Caster
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    9日以内出荷
    軽量・コンパクトで錆びない樹脂ボディです。インバーター方式で瞬時に点灯します。照射角度が調整できます。バイス付きです。
    用途蛍光灯。仕様防雨スイッチ付質量(kg)1.82消費電力(W)25全光束(Lm)1550対応電線種:VCTF0.75・2芯×3.3m消費電流(A)0.44
  • コード式LED投光器(三脚) Caster

    コード式LED投光器(三脚)

    Caster
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    三脚付きのLED投光器です。コード式のLED投光器です。ハロゲンライト200W以上の明るさです。
    用途レジャー、作業等の照明。材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス質量(kg)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯×3m色温度(K)5000ランプ寿命50000時間(設計寿命)電源タイプAC100V定格光束(lm)2800照射角度(°)140エコロジー商品省エネ
作業灯