絞り込み
ブランド
  • サンピース
  • モノタロウ(13)
  • 日動工業(360)
  • 岩崎電気(231)
  • ハタヤリミテッド(193)
  • エスコ(132)
  • 日機(111)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(75)
  • 嵯峨電機工業(73)
  • MTO(65)
  • TRUSCO(43)
  • 東芝ライテック(42)
  • ANTEL(39)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(35)
  • TAKENOW(33)
  • GENTOS(32)
  • 富士倉(31)
  • ELPA(29)
  • SK11(28)
  • アイリスオーヤマ(27)
  • EARTH MAN(24)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
設置場所
  • 設置場所屋内(3)
  • 設置場所屋外(3)
消費電力(W)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
防水性能
  • 防噴流(2)
  • 防雨(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDパワーライト 三脚一灯式 サンピースLEDパワーライト 三脚一灯式サンピース
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々。 上向き首振り可能。 防雨型スイッチ。
消費電力(W)30定格電圧(V)100電線長さ(m)3(ポッキンプラグ付き)色温度(K)5000電源タイプ電源コード式防水仕様防雨型使用場所屋内・屋外定格光束(Lm)2800電球の種類LED
LEDエコビック投光器40W サンピースLEDエコビック投光器40Wサンピース
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
夜間工事や仮設工事はもちろん、建屋内外やイベントでも便利に使える省エネLED投光器。 バラストレス水銀灯300W以上の明るさ!!
消費電力(W)40定格電圧(V)100電線長さ(m)5(ポッキンプラグ付き)色温度(K)5000電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外定格光束(Lm)5560電球の種類LED
充電式LEDハンガーチャージライト サンピース充電式LEDハンガーチャージライトサンピース
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、充電式LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚(日動工業製S-001、S-01、S-02)に取付可能です。
仕様使用環境温度(使用時)(℃):-10~50●使用環境温度(充電時)(℃):0~40●充電電源:AC100/200V兼用(50Hz/60Hz)●球寿命(時間):約40000●連続点灯時間(HIGH/LOW)(時間):12/23.5付属品充電アダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2質量(kg)5.4電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 16000mAh電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376レンズワイド色温度(K)6000光源色昼光色電池寿命約2000回充電時間(時間)約8.5電源タイプ充電式使用場所屋内、屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.09MB)防水性IPX5演色指数(Ra)Ra70定格光束(Lm)3580/1820(HIGH/LOW)電球の種類LED
LEDハンガーライト サンピースLEDハンガーライトサンピース
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
明るさ抜群、パイプに引っ掛けて作業効率UP屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。最大10台まで連結できる連結コンセント付です。
用途屋内工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等に質量(kg)4.2消費電力(W)63定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×230×365電線長さ(m)5色温度(K)5000照度(Lx)3200(1m)使用環境温度(℃)-20~50光源色昼白色平均寿命(時間)【球】約50000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料チラシ(3.53MB)ビーム角度(°)【1/10ビーム角】145防水性IP65グリーン購入法適合定格光束(Lm)9000
作業灯