Ledlenser AF12C Work は、AC電源専用タイプのフラッドライトです。AC電源専用タイプのフラッドライトです。96個のLED光源を装備し、最大8000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。
付属品AC電源ケーブル、ディフューザー
トラスコ品番652-7511
材質アルミニウム合金
幅(mm)382
高さ(mm)214
奥行(mm)41
全光束(Lm)850~8000(5段階)
保護等級IP67
色温度(K)3000~6500(5段階)
電源タイプAC100V
設置場所屋内、屋外
電球の種類LED
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
Ledlenser AF4R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトの最小モデルです。IP67の高い防塵・防水性能とIK07の耐衝撃保護等級を備え、5段階に調整可能な光は、建設現場や電気設備点検、DIYまで効率的な集光でより明るく周囲を照射します。マグネットや三脚を使用した設置に、オプションの延長ケーブルと遠隔操作も可能なコントローラー(別売)で、より柔軟な設置方法が可能です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザー
トラスコ品番652-7510
材質アルミニウム合金
幅(mm)266
高さ(mm)119
奥行(mm)44
全光束(Lm)200~2000(5段階)
保護等級IP67
色温度(K)3000~6500(5段階)
電源タイプAC電源/USB-C
電球の種類LED
点灯時間(時間)2~20(5段階)
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
Ledlenser AF12R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッド&ハイパワーフラッドライトです。96個のLED光源を装備し、最大8000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。AC電源またはバッテリー電源のどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザー
トラスコ品番652-7516
材質アルミニウム合金
幅(mm)382
高さ(mm)214
奥行(mm)41
全光束(Lm)850~8000(5段階)
保護等級IP67
色温度(K)3000~6500(5段階)
電源タイプAC電源/USB-C
電球の種類LED
点灯時間(時間)1~12.5(5段階)
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
Ledlenser AF8R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトのミドルサイズモデルです。質量は1,870gでAF4R Workと500gの違いながら2倍となる48個のLED光源を装備し、最大4000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)、5段階の調光、マグネットや三脚を使用した設置など、基本的使用方法は変わらず、より明るさを必要としながらも携帯性も重視したいユーザーにおすすめの片手で運べる投光器です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザー
トラスコ品番652-7512
材質アルミニウム合金
幅(mm)275
高さ(mm)179
奥行(mm)41
全光束(Lm)500~4000(5段階)
保護等級IP67
色温度(K)3000~6500(5段階)
電源タイプAC電源/USB-C
電球の種類LED
点灯時間(時間)1.5~14(5段階)
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
Ledlenser AT10C Work は、AC電源専用タイプのタスクライトです。48個のLED光源を装備し、最大5000ルーメンの明るさを実現しました。テントや足場、天井などに取り付けることができ、継続的かつ効率的に照らすことが可能です。現場作業員をはじめ、緊急時には災害救助チーム、消防士などのためのタスクライトになります。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。
付属品AC電源ケーブル、ディフューザー、ベルクロ
トラスコ品番652-7514
材質アルミニウム合金
幅(mm)106
高さ(mm)41
奥行(mm)373
全光束(Lm)500~5000(5段階)
保護等級IP67
色温度(K)3000~6500(5段階)
電源タイプAC100V
電球の種類LED
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
W6R Workはヘッド部がフレキシブルに可動する定番モデルです。
ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。
先端部分にもLEDを搭載し、ケーブルダクトやエンジンコンパートメント内などの狭所も照らすことができます。
底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C)
本体質量(g)約180(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45
保護等級IP54
使用電池専用充電池(内蔵)
フック○
充電時間(時間)3.5
光束(Lm)【メイン】パワー:500 / ロー:220 【トップ】120
使用場所屋内外
マグネット○
電球の種類LED
点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:6 【トップ】10
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
W7R Workは無段階の色温度調整機能とUVライトを搭載したフラッグシップモデルです。
場面に応じて色温度を4000K~7500Kまで無段階に調整出来る機能が最大の特長です。(ボタン長押し)
トップライトにはリーク検査などにも使われるUVライト(365nm)を採用。
ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。
底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C)
本体質量(g)約180(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45
保護等級IP54
使用電池専用充電池(内蔵)
フック○
充電時間(時間)3.5
光束(Lm)【メイン】パワー:600 / ロー:220 【トップ】UV
使用場所屋内外
マグネット○
電球の種類LED
点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:5 【トップ】-
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
Ledlenser AF2R Work は、レッドレンザーのエリア ライトの最小モデルです。5段階に調整可能な白色光で、ヒューズボックスや車のエンジンルームなど、作業エリアを照らします。2段階に調整可能な赤色光は周囲へ位置を知らせる認識灯としても使用可能です。耐衝撃保護等級IK07の堅牢なアルミニウム製ハウジング筐体で、シリコン製のフックやマグネット、ベルクロなどで様々な位置に柔軟に取り付け可能です。充電中の点灯も可能です。
付属品専用充電池(内蔵)、ポーチ、USB-Cケーブル、シリコン製フック、ベルクロ
トラスコ品番652-7513
材質アルミニウム合金
幅(mm)38
高さ(mm)248
奥行(mm)46
全光束(Lm)50~1000(5段階)
保護等級IP54
色温度(K)6000~7000
電源タイプUSB-C
点灯時間(時間)1.75~35(5段階)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
Powerbank Flex10は6種類の機能を搭載した、2本同時充電可能な新しい充電器(モバイルバッテリー)です。
交換可能な専用充電池を電源としたUSB-Cを採用。
専用充電池(502262)の充電器や安全な保管ケースとしても利用でき、充電時間は最大30%短縮可能です。(P7R Coreとの比較)
充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護など、Powerbank Flex10は6種類の機能が搭載された高性能充電器(モバイルバッテリー)です。
適合機種H7R Core/H7R Work/H7R Signature/P7R Core/P7R Work/P7R Signature
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×235×29
本体質量(g)約235(電池含)
使用電池専用充電池(Li-ion) 4500mAh 3.7V×2本
充電時間4h
付属品専用充電池(502262)×2、USBケーブル
トラスコ品番333-4875
防塵防水性能IP65
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。