作業灯 :「赤灯」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED LENSERAF2R Work
Ledlenser AF2R Work は、レッドレンザーのエリア ライトの最小モデルです。5段階に調整可能な白色光で、ヒューズボックスや車のエンジンルームなど、作業エリアを照らします。2段階に調整可能な赤色光は周囲へ位置を知らせる認識灯としても使用可能です。耐衝撃保護等級IK07の堅牢なアルミニウム製ハウジング筐体で、シリコン製のフックやマグネット、ベルクロなどで様々な位置に柔軟に取り付け可能です。充電中の点灯も可能です。
付属品専用充電池(内蔵)、ポーチ、USB-Cケーブル、シリコン製フック、ベルクロ トラスコ品番652-7513 材質アルミニウム合金 幅(mm)38 高さ(mm)248 奥行(mm)46 全光束(Lm)50~1000(5段階) 保護等級IP54 色温度(K)6000~7000 電源タイプUSB-C 点灯時間(時間)1.75~35(5段階)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

おすすめ人気ランキング