作業灯 :「長押 フック」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
W7R Workは無段階の色温度調整機能とUVライトを搭載したフラッグシップモデルです。
場面に応じて色温度を4000K~7500Kまで無段階に調整出来る機能が最大の特長です。(ボタン長押し)
トップライトにはリーク検査などにも使われるUVライト(365nm)を採用。
ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。
底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C)
本体質量(g)約180(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45
保護等級IP54
使用電池専用充電池(内蔵)
フック○
充電時間(時間)3.5
光束(Lm)【メイン】パワー:600 / ロー:220 【トップ】UV
使用場所屋内外
マグネット○
電球の種類LED
点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:5 【トップ】-
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。