1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット、クランプ、据え置きの3つの固定方法で、使用環境にあわせた使用が可能な作業灯。LEDライト部分は本体から立ち上げて、上下左右に角度調整が可能。製品背面に内蔵されたマグネットで金属面に貼付けての使用が可能。マグネットが使用できない環境では、クランプで固定可能。クランプでは細い丸棒にも固定が可能。充電インジケーターで、使用中・充電中のバッテリー状態を確認可能。
質量(g)630 角度(°)ライト可動範:(上下)250/(左右)280 クランプ範囲(mm)1~70 保護等級IP65 連続使用時間(時間)(エコ)約24,(弱)約8,(中)約5,(強)約3 使用環境温度(℃)5~35 充電時間(時間)約3.5 明るさ(Lm)(エコ)100,(弱)300,(中)700,(強)1600 充電端子USB Type-C
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷