作業灯 :「塗装用ledライト」の検索結果
電球の種類LED
トラスコ品番114-7425
セット内容ポリカ板をゴム製のフードにセットしたもの、脱落防止用ベルト
材質拡散板:ポリカ、フード:ゴム
質量(g)300
外径×高さH(Φmm×mm)拡散板:Φ196×125(収納時65)
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。
高さ(mm)1815
電源(V)AC100
平均演色評価数(Ra)78
キャスター径(Φmm)50(ブレーキ付)
色温度(K)5000
スタンド組立式
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。