作業灯 :「LEDライト 3W」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高輝度LEDを30個使用することで、大変明るく、点検や作業も十分に行えます。
照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。
LEDは蛍光管と違い、割れる恐れがありません。
また、外筒は耐薬品性仕様なので、溶剤等で拭いても白く濁りません。
用途奥まった所や狭い所の作業に
消費電力(W)3
電球の種類LED
仕様耐薬品性外筒タイプ、二重絶縁構造
トラスコ品番363-4671
全長(mm)384
質量(kg)0.52
直径(Φmm)43
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)5
全光束(Lm)145
照度(Lx)1400/0.3m
LED高輝度LED×30球
1本
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。フレネルレンズにより均一な紫外線で照射することができます。400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。
用途蛍光浸透液などを使用した紫外線探傷や漏れのチェックなどに。エンジンオイルなどの鉱物油も反応して光るので、オイル漏れの確認などにも。
電球の種類LED
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ7 0912
セット内容バッテリー(LB-P)×1個
材質カバー:耐薬樹脂、グリップ:ポリカ
電球の種類LED
特殊用途防雨
高出力紫外線LED光源とフレネルレンズのコードレスライトです。フレネルレンズにより均一な紫外線で照射することができます。紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。
用途蛍光浸透液による紫外線探傷。鉱物油の液漏れ確認。紫外線硬化素材向けの光源。
質量(g)660
2018年トラスコ掲載ページ7 0912
電球の種類LED
セット内容バッテリー(LB-P)×1個、充電器(LB-C)×1個
材質カバー:耐薬樹脂、グリップ:ポリカ
電球の種類LED
特殊用途防雨
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。