7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輝夜 LEDバルーンライト210W 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト210W
RoHS
210W/28000lmと明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします 防水保護規格IP55 電源-AC100V50/60Hz 重量-8.4kg(三脚スタンド含) 定格消費電力-210W 電源コード-5m(アース付ポッキンプラグ) 小型三脚スタンド-高さ1150~2140mm 全光バルーン直径:600×400mm 全光バルーン仕様 灯具カバー・三脚カバー付 米国CREE社製LED採用
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として 仕様【小型三脚スタンド】高さ1150~2140mm、【全光バルーン】直径:600×400mm 付属品灯具カバー・三脚カバー付 セット内容210W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個【2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)】 質量(kg)8.4(三脚スタンド含) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電圧(V)100~240 定格電流(A)2.1 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト50W
RoHS
LEDだから長寿命・LEDだから発熱しにくく虫が集まりにくい・最大8000ルーメン・明かり調節つまみ搭載・CREE社製LED採用
用途工事現場の作業等や工事中の誘導灯として。夜間の屋外での運動やイベントに。自治会の防災グッズや消防団のアイテムとして。電灯がない納屋や天井裏のあかりとりとして。50Wの低電力で別売インバーターを使って車シガレットから使用でき、アウトドアー等で活躍します セット内容50W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱) 質量(kg)三脚:6(灯部含む)/小型三脚:3.1 直径(Φmm)バルーン:500 高さ(mm)小型三脚:1150~2140、バルーン:280 電圧(V)100~240 定格電圧(V)ファン:DC24 定格電流(A)0.6、ファン:0.24 定格周波数(Hz)50/60 型番小型三脚:BL-200-ST 保証期間1年 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷

和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト500W
RoHS
490W/72,000lm(全灯)、245W/36,000lm(半灯)と明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。半灯/全灯切替スイッチ機能付き。
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。 仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能 質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 規格CE、PSE 電圧(V)100~240 定格電圧(V)ファン:DC24 定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)432(全灯)、216(半灯) 型番中型三脚:BL-500STM 保護等級IP55 保証期間1年 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト960W
RoHS
米国CREE社製LEDチップを採用。PESマーク取得。 優れたメンテナンス性。高い防塵防水レベル。優れた発光効率。 優しい光で目の負担が少ない。
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。 電球の種類LED 使用場所屋外 保護等級IP55 特殊用途防水、防塵 消費電力(W)960(全灯)、480(半灯) 電源タイプ電源コード式 明るさ(Lm)130,000(全灯)、65000(半灯) コード長さ(m)8(3芯ポッキンプラグ) 仕様省エネ、長寿命、発熱しにくい、優しい光、虫集まりにくい 質量(kg)約35kg(灯部含む)、三脚:17.5 電圧(V)100~240 定格電圧(V)ファン:DC24 定格電流(A)10.6(全灯)、5.3(半灯)、ファン:1 定格周波数(Hz)50/60 型番大型三脚:BL-500STB 芯数2芯・3芯兼用 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
589,800 税込648,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BL-50RW-F LEDバルーンライト オーロラ輝夜50W 調色調光型 Liバッテリー・100V兼用型 和コーポレーション 動画あり
電源がない屋外で4時間半使用でき、バッテリーを使わずAC100V電源単独でも使用ができます。本体総重量が7.3kgと軽量で移動が簡単にできます。リモコンで遠隔操作可能(最大30台まで)。リモコン遠隔操作で調光・調色操作ができます。スマホにbluetooth接続し、スマホアプリでリモコンと同じ操作が可能です。優れた発光効率120Lm/W。優れたメンテナンス性(LED板の寿命でも簡単に交換できます)。優しい光で眼の負担が少ない。防塵防水規格はIP55。灯具・三脚・バッテリーケース付き
用途・屋外での軽作業時に・Liバッテリーで4時間半or100V電源どちらでもお使い頂け、7.3kgと軽量で移動、持ち運びが楽に行えます・照明照度変更ができるので、周囲が気になるキャンプでの使用に。製品撮影などにシチュエーションに合わせて発行色を変えれるので雰囲気に合った撮影ができます・イベント会場や雰囲気を要求される場所での照明に 仕様●AC入力:電圧:AC100V~240V 50/60Hz、電流:0.97A●DC入力:電圧:29V、電流:1.72A 付属品Liバッテリー×1個、防塵バッテリーケース、三脚カバー、灯部カバー、バッテリーカバー、遠隔操作リモコン 質量(kg)1.78(バッテリー) 消費電力(W)AC:55/DC:50 全光束(Lm)最小310~最大6500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×930×1470~2460 全質量(kg)7.3(バッテリー・三脚含む) バッテリーリチウムイオンパナソニック 防塵防水性能IP55 使用場所屋外 電池使用時間(時間)約4.5(最大光量で運転時) 電球の種類LED バッテリー容量(Wh)274.5
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

LEDバルーンライト 輝夜50W 調光型Liバッテリー・100V兼用型 和コーポレーション 動画あり
電源がない屋外で4時間半使用でき、バッテリーを使わずAC100V電源単独でも使用ができます。本体総重量が7.1kgと軽量で移動が簡単にできます。優れたメンテナンス性(LED板の寿命でも簡単に交換できます)。優しい光で眼の負担が少ない。防塵防水規格はIP55。灯具・三脚・バッテリーケース付き
用途・屋外での軽作業時に・Liバッテリーで4時間半or100V電源どちらでもお使い頂け、7.1kgと軽量で移動、持ち運びが楽に行えます・必要に応じた明るさ調整ができます 仕様●AC入力:電圧:AC100V~240V 50/60Hz、電流:0.97A●DC入力:電圧:29V、電流:1.72A 付属品Liバッテリー×1個、防塵バッテリーケース、三脚カバー、灯部カバー、バッテリーカバー 質量(kg)1.78(バッテリー) 消費電力(W)AC:55/DC:50 全光束(Lm)最小660~最大6800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×930×1470~2460 全質量(kg)7.3(バッテリー・三脚含む) バッテリーリチウムイオンパナソニック 防塵防水性能IP55 使用場所屋外 電池使用時間(時間)約4.5(最大光量で運転時) 電球の種類LED バッテリー容量(Wh)274.5
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

490W/36000lm(半灯)72000lm(全灯)と非常に明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。 米国CREE社製LED採用。500W専用台車セット。発電機を使用してバルーンライトを使用する場合。 バルーン灯部設置棒の折りたたみができます。キャスター2個付きで移動に便利な設計。前輪自在キャスターにはブレーキロックが付いております
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。 仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能 質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1、中型台車:26 電源(V)AC100(50/60Hz) 規格CE、PSE 電圧(V)100~240 定格電圧(V)ファン:DC24 キャスター2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)中型台車:1555~2300×740×1070 定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52 定格周波数(Hz)50/60 型番中型三脚:BL-500STM、中型台車:BL-D500 保護等級IP55 保証期間1年 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
669,800 税込736,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)