ワークランプ・ハンドランプ (6) ブランド: アックスブレーン出荷目安: 4日以内すべて解除
防水型充電式LEDワークライト アックスブレーン 当日出荷
作業性に優れたスリムで薄型設計!!広範囲を明るく面発光。仕事に、レジャーに、防災に、車(普通車クラス)に轢かれても壊れないタフネスボディ!!
質量(g) 約155 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 約300×35×13 バッテリー 3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー 充電時間 約3時間 防塵防水性能 IP66相当 点灯方式 4TOPスポット→正面COB High→正面COB Low→消灯 耐衝撃性 5m 充電可能回数 500回未満 明るさ(Lm) High 約500/Low 約250(COB LED)・約40(4TOP) 照射距離(m) 最大約2(4TOP) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) High 約3 / Low 約6(COB LED)4TOPスポット 約36 色(インジケーター) 【充電】充電中・要充電→赤色点灯 / 充電完了・点灯中→緑色点灯
充電式LEDヘッドライト アックスブレーン 当日出荷
デュアル面発光で最大550ルーメンの明るさ!
目にやさしい「暖色」と「白色」のデュアル面発光・広範囲を明るく照らす「COB LED」搭載・超軽量、コンパクト・手をかざしてスイッチ操作可能な非接触式センサー付
仕様 充電インジケーター:充電中→青色点滅(4段階表示)/充電完了→青色点灯、センサーインジケーター:センサーモード起動中→赤色点灯 付属品 USB/USBTypeCコード 質量(g) 約115 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約78×48×45 バッテリー 3.7V リチウムイオンバッテリー(1800mAh) 充電時間(時間) 約3 耐衝撃性 1m 充電可能回数 500回未満 使用場所 屋内 明るさ(Lm) 550 防水性 IPX4 照射距離(m) 白色+暖色:最大約20(単色:10) 電球の種類 LED
充電式LED コンパクトアングルライト2 アックスブレーン 4日以内出荷
広範囲を明るく照らす発光面「COB LED」!!角度調整可能で操作性抜群!携帯可能な折りたたみ式コンパクトボディ!両面COB LEDタイプ調光機能付!フック・マグネット付,生活防水型でレジャーに,非常時に大活躍!!
付属品 USB Type-A/Type-Cコード(アダプタなし) 質量(g) 155 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 30×270×40 バッテリー PSE認証済リチウムイオンバッテリー3.7V2,200mAh 充電時間 約3.5時間 連続点灯時間 【High】3時間(正面)/7時間(背面)/5時間(TOP) 耐衝撃性 1m 充電可能回数 500回未満 明るさ(Lm) High 300 (正面) / High 150(TOP)/ High 150(背面) / COB・TOP共に点灯時ON/OFFスイッチ長押しで調光 防水性 IPX3 インジケータ 充電中→赤点滅 / 充電完了→赤点灯(5段階表示)
充電式LEDポケットワークライト アックスブレーン 当日出荷
広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」搭載!!
マグネット付吊り下げフックでどこでも簡単取り付け!
用途 製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、製造現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 電球の種類 LED 設置場所 屋内・屋外兼用 特殊用途 防水 フック フック、マグネット 付属品 USB/MicroUSBコード、ACアダプター(コードなし) 質量(g) 約180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約65×136×33 バッテリー 3.6Vリチウムイオンバッテリー 充電時間(時間) 約3 充電可能回数 約500回未満 明るさ(Lm) 約230(正面)/約70(TOP) 防水性 IP44相当 照射距離(m) 最大約20(TOP) 連続点灯時間(時間) 約3.5(正面)/約8(TOP) 落下衝撃(m) 1
充電式LEDライト アックスブレーン 当日出荷
明るさ5段階切替・照明部360度自在回転・スタンド折りたたみ可能・スマホ・携帯機器への充電が可能
仕様 充電インジケーター:充電中 ・ 要充電→ 青点滅/充電完了→青点灯 (4段階表示) 付属品 USB/TYPE-Cコード 質量(g) 578 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約225×170×37 バッテリー 3.7Vリチウムイオンバッテリー(4200mAh) 充電時間(時間) 約4 耐衝撃性 1m 充電可能回数 500回未満 使用場所 屋内 明るさ(Lm) 2300 防水性 IPX3相当 照射距離(m) 最大約20 電球の種類 LED
充電式LEDポケットワークライト アックスブレーン 当日出荷
小型・軽量ポケットサイズの充電式LEDライト!クリップ部分は最大270°回転!マグネット付でフラッシュライト・ワークライト兼用です。
付属品 USB / USB TypeCコード 質量(g) 約64 バッテリー 3.7Vリチウムイオンバッテリー(600mAh) 充電時間 約1時間 点灯方式 Low(COB) → High(COB) → Top → OFF 耐衝撃性 1m 充電可能回数 500回未満 明るさ(Lm) (High)約250/約2h、(Low)約100/約5h、(Top)約80/約6h 折りたたみ寸法(mm) 32×105 防水性 IPX2 照射距離(m) (COB)10、(TOP)50 インジケータ 【充電】3ブロック(満充電時→全点灯)