作業灯 :「移動式 投光器」の検索結果

特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーでもコンセントでも充電できるハイブリッド充電システム。 灯具が分割できる「独立バッテリー」を採用。 場所を選ばず手軽に持ち運べます。 住宅街の夜間工事や屋内・トンネル内工事の照明に最適。 3WAY三脚を採用。「ハイポスト」使用なら最大2.1mで使用可能。 そのほかにも、設置場所に困らない「コンパクト」や「安定感重視」 でも使用できます。 付属の収納ケースに収納可能。総質量8kgと軽量なので持ち運びも便利です。
仕様灯具形式:フラットタイプ 付属品収納ケース 材質アルミニウム 電源(V)充電:AC100 or DC12 or ソーラー充電 段数三脚:3段 消費電力(W)ランプ:9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×350×200 ※収納時 保護等級IP44 乾燥質量(kg)5.7 バッテリーリチウムイオンバッテリー ランプの種類LED(高輝度白色) ランプ全光束(Lm)3450 充電時間(時間)AC/DC:約7.5 ※充電時間は、AC100VもしくはDC12V電源における満充電までの時間です。ソーラー:約24 ※ソーラー充電は「光の入射角度」や「日差しの強さ」により充電時間は変動します。 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)5000×3個 使用場所屋内外兼用 灯数3 作業高さ(mm)870~2100 ※ハイポスト仕様(max2100mm)は風速4m以下でご使用ください。 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)最大照度:約2(最小照度:約14)
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷