作業灯 :「12v led 投光器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ソーラーでもコンセントでも充電できるハイブリッド充電システム。
灯具が分割できる「独立バッテリー」を採用。
場所を選ばず手軽に持ち運べます。
住宅街の夜間工事や屋内・トンネル内工事の照明に最適。
3WAY三脚を採用。「ハイポスト」使用なら最大2.1mで使用可能。
そのほかにも、設置場所に困らない「コンパクト」や「安定感重視」
でも使用できます。
付属の収納ケースに収納可能。総質量8kgと軽量なので持ち運びも便利です。
仕様灯具形式:フラットタイプ
付属品収納ケース
材質アルミニウム
電源(V)充電:AC100 or DC12 or ソーラー充電
段数三脚:3段
消費電力(W)ランプ:9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×350×200 ※収納時
保護等級IP44
乾燥質量(kg)5.7
バッテリーリチウムイオンバッテリー
ランプの種類LED(高輝度白色)
ランプ全光束(Lm)3450
充電時間(時間)AC/DC:約7.5 ※充電時間は、AC100VもしくはDC12V電源における満充電までの時間です。ソーラー:約24 ※ソーラー充電は「光の入射角度」や「日差しの強さ」により充電時間は変動します。
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)5000×3個
使用場所屋内外兼用
灯数3
作業高さ(mm)870~2100 ※ハイポスト仕様(max2100mm)は風速4m以下でご使用ください。
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)最大照度:約2(最小照度:約14)
1台
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。