残り点灯時間をデジタル表示!ライトは360度回転!デジタルディスプレイで、光の強さレベルと残りの点灯時間を表示できます。
光の強さを5段階に変更可能。
ライトは360度回転します。
同型の機種を積み重ねて、ライトタワーにすることが可能です。
ドアやガードレール、フェンスにひっかけることができます。
18個のLEDが滑らかで高ルーメンのフラッドパターンを作り出します。
ハウジングは耐衝撃サーモプラスチック。フレームはパウダーコートされた高張力カーボンスチール
リチウムイオンバッテリーが2つ内蔵されています。(10.89V、5.2Ahr、56.63Whr)
C4LEDで寿命は約50000時間。
レンズは傷防止コーティング付きのポリカーボネート。
用途工場、建設現場、緊急医療、スポーツに。
防水性IP7
明るさ(Lm)10000(100%)、8300(80%)、6300(60%)、4500(40%)、2300(20%)
質量(kg)6.1
電源リチウムイオンバッテリー(AC100VとDC12Vでの2方式充電)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30.5×28.9×40.6
充電時間(時間)約6
連続点灯時間(時間)2(100%)、2.45(80%)、3.45(60%)、5.45(40%)、11(20%)
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。