工事現場照明LEDライト。明るさ:10000lm(定格消費電力90W)。電源:AC電源。広範囲を一台で照らせる大光量。天面+水平全周の照射面で全方位を照射。三脚、セフボックスに取付けて使用が可能(セフボックスは三脚と専用パーツが必要)。三脚への据付けが容易なワンタッチ接続が可能。引っ掛けやすい大型フック採用(開口部Φ56mm)。レーザー墨出し器三脚にも取付けできる5/8inchネジ採用 ※付属パーツ使用
用途工事現場照明LEDライト
電源AC
定格電圧(V)AC100
ケーブル長(m)5
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)90
本体質量(kg)2.66(ライトのみ)
光源白色高輝度LED
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×131×310(ライトのみ)
ねじサイズ三脚取付け:5/8inch
明るさ(Lm)10000
照射範囲天面+水平全周(360°)
ケーブルサイズ(mm2)VCT 1.25×3芯
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。