作業灯 :「投光器 500w」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショーウィンドウのスポットライトに最適な、ハイパワーLEDモジュール電球色の10個入り限定特価品です。 7W 380lmで、50W電球相当の明るさを持っています。端子は使いやすいGU5.3(MR16相当)です。 発光寿命30000hを誇り、毎日2.7時間点灯で約30年間という長寿命です。
用途ショーウィンドウのスポットライト、デスクライト等 消費電力(W)7 光束(Lm)380 コネクタUG5.3(MR16相当) 芯数2 電源電圧(V)AC12/DC12 発光色電球 寸法(幅W×長さL)(mm)50×50 色温度(K)2700 輝度1100cd 寿命【発光】30000h 電球の種類LED
1セット(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷