作業灯 :「充電式投光器」の検索結果
作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
明るさ(Lm)HIGH:1700、LOW:600
タイプ広角
角度(°)110
モード切替HIGH・LOW・OFF
バッテリーリチウムイオン電池18650×4本
色温度(K)6000
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約3
LED【チップ】SMD
耐衝撃性能IK07
バッテリー容量(mAh)2200
アズワン品番64-9675-18
使用時間(時間)HIGH:約3.5、LOW:約10
バッテリー寿命約500回
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
明るさ(Lm)HIGH:2600、LOW:970
タイプ広角
角度(°)110
モード切替HIGH・LOW・OFF
バッテリーリチウムイオン電池18650×6本
色温度(K)6000
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約3.5
LED【チップ】SMD
耐衝撃性能IK07
バッテリー容量(mAh)2200
アズワン品番64-9675-19
使用時間(時間)HIGH:約3.5、LOW:約10
バッテリー寿命約500回
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。