作業灯 :「led 投光器 電池」の検索結果
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
明るさ(Lm)HIGH:1700、LOW:600
タイプ広角
角度(°)110
モード切替HIGH・LOW・OFF
バッテリーリチウムイオン電池18650×4本
色温度(K)6000
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約3
LED【チップ】SMD
耐衝撃性能IK07
バッテリー容量(mAh)2200
アズワン品番64-9675-18
使用時間(時間)HIGH:約3.5、LOW:約10
バッテリー寿命約500回
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
明るさ(Lm)HIGH:2600、LOW:970
タイプ広角
角度(°)110
モード切替HIGH・LOW・OFF
バッテリーリチウムイオン電池18650×6本
色温度(K)6000
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約3.5
LED【チップ】SMD
耐衝撃性能IK07
バッテリー容量(mAh)2200
アズワン品番64-9675-19
使用時間(時間)HIGH:約3.5、LOW:約10
バッテリー寿命約500回
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
持ち運びに便利。充電式で軽量ボディ。ハンドルが360度回転するので角度調整自由。大型COBチップ採用。
軽量設計なので壁掛でも使用できます。背面に壁掛穴付。
電球の種類LED
特殊用途防沫
電源タイプ充電式
仕様COB LEDチップ使用
付属品コンセント用充電器
タイプ広角(120°)
色温度(K)5700
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×63.5×230(ハンドル含む)
バッテリー電圧(V)3.7
電池寿命約500回
防水仕様IP44(生活防水)
使用時間(時間)(HIGH)2、(LOW)4
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。