作業灯 :「三脚式 投光器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED300W×4灯で明るさ抜群!40000時間の長寿命を実現。消灯後でも、瞬時再点灯できます。減速装置付きウィンチを採用。安全カバーで巻き込みを防止します。マストは、急降下防止機構付きなので安心安全です。フォークリフトで運搬可能です。
適合発電機:GA-2800ES-IV2 寸法(mm)収納時:全長1290×全幅780×全高1870/伸長時:全長1360×全幅1016×全高3530 質量(kg)整備:260 高さ(mm)マスト最大:3530 電力(W)ランプ:300×4 燃料ガソリン 全光束(Lm)42600×4 乾燥質量(kg)247 電球の種類LED
1台
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷

バッテリとガソリンエンジンのハイブリッドで長時間運転が可能&CO2削減に貢献します。通常はバッテリで点灯し、バッテリ残量が少なくなるとエンジンが自動始動し、充電を開始します。充電が完了するとエンジンは自動停止し、通常のバッテリ点灯に戻ります。バッテリは商用電源100Vでも充電可能です。ハイブリッドモードでエンジン発電機が自動運転・停止します。環境に優しいLED ライト搭載。
適合発電機:GA-2800ES-IV2 寸法(mm)全長1320×全幅1060×全高4105 質量(kg)整備:318 高さ(mm)マスト最大:4105 電力(W)ランプ:98×4 燃料ガソリン+バッテリ 全光束(Lm)9800×4 乾燥質量(kg)305 電球の種類LED
1台
1,898,000 税込2,087,800
翌々日出荷

リチウムバッテリが電源なので排出ガス・騒音がありません。灯具の展開・折り畳みが簡単なスプリットライトです。バッテリは、交換が簡単にできるカートリッジ式を採用しております。空になったバッテリと充電済みのバッテリを交換することにより、充電待機時間をゼロに抑えます。操作パネルで、照度をワンタッチで設定できます。(弱・中・強の3段階)さらに点灯可能時間やバッテリ残量も表示します。
寸法(mm)全長1328×全幅1310×全高2835 高さ(mm)マスト最大:2835 電力(W)ランプ:237/180/120(3段階) 全光束(Lm)22000 乾燥質量(kg)87 電球の種類LED
1台
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷

LED300W×4灯で明るさ抜群!40000時間の長寿命を実現。消灯後でも、瞬時再点灯できます。減速装置付きウィンチを採用。安全カバーで巻き込みを防止します。マストは、急降下防止機構付きなので安心安全です。フォークリフトで運搬可能です。発電機はエコベース搭載の環境対応ボディ
適合発電機:DA-3100SSEIV 寸法(mm)収納時:全長1480×全幅780×全高1870/伸長時:全長1650×全幅1300×全高3530 質量(kg)整備:379 高さ(mm)マスト最大:3530 電力(W)ランプ:300×4 燃料軽油 全光束(Lm)42600×4 乾燥質量(kg)358 昇降方式手動ウインチ式3段 電球の種類LED
1台
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷

リチウムバッテリが電源なので排出ガス・騒音がありません。コンパクトに持ち運びができます。灯具の展開・折り畳みが簡単なスプリットライトを採用。ライトはバッグで収納できます。エンジン発電機(別売)は、GE-900SS-IVとGE-1600SS-IVが積載できます。現場への移動や収納がしやすいコンパクト設計です。段積みできるので、収納場所を取りません。ライトの照度は、調光BOXのツマミで無段階調整できます。
適合発電機:GE-900SS-IV・GE-1600SS-IV 寸法(mm)全長1334×全幅1310×全高2835 高さ(mm)マスト最大:2835 電力(W)ランプ:242(調光範囲29~242) 燃料ガソリン 全光束(Lm)22000 乾燥質量(kg)GE-900SS-IV積載時:56.7/GE-1600SS-IV積載時:66 昇降方式手動・2段 電球の種類LED
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷