作業灯 :「led 投光器 電池」の検索結果
トランスフォーム自由自在! 三灯式の充電式LED投光器。付属の三脚に取り付け可能。本体底部にはマグネット&フックを搭載しています。屋内外、作業現場、アウトドアなど様々なシーンで便利なLEDワークライト。
用途屋内外のワーク、作業現場、アウトドア
寸法(mm)660×80×80(伸長時1290)
質量(g)1950
電源(V)リチウムポリマー電池 3.7
入力5V2A
保護等級IP54相当
色温度(K)4000/6000
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
使用場所屋内外
明るさ(Lm)700/1200/2000
光色暖色/白色
電球の種類LED
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
全長約150mmと手のひらサイズながら最大1000ルーメンという投光器レベルの明るさを誇る爆光LEDライト。いざという時役立つ、2700mAhモバイルバッテリー機能を搭載。本体裏側には簡易スタンドにもなるカラビナフック付き。強力マグネット搭載で鉄部に貼り付けて設置することも可能。明るさ調整は自由自在、無段階調光機能付き。
寸法(mm)150×52×97
質量(g)約195
定格出力5V/1A
内蔵電池リチウムポリマー電池
充電方式USB Type-C
明るさ(Lm)トップライト:200、メインライト:1000
定格入力5V/1A
給電方式USB Type-A
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
バーライト、トップライト、スポットライトの3種類のライトを搭載。バーライトは、視認性の高い白色LEDと目に優しくアウトドアでも活用できる暖色LEDの2種類。本体底部にはフック、強力マグネット、40mmクランプを搭載。場所を選ばず取り付け可能!!。作業現場、アウトドア、防災など様々なシーンで使いやすい仕様となっています。
用途ワーク、現場、釣りやアウトドアスポーツ、夜間作業時
付属品充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1
質量(g)180
電源(V)リチウムポリマー電池3.7
フック○
充電時間(時間)4
充電方式USB-C
使用場所屋内
マグネット○
充電定格入力(V/A)5/1
明るさ(Lm)(バーライト白色)400、(バーライト暖色)350、(スポットライト)50、(トップライト)160
電球の種類LED
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。