作業灯 :「パナソニック led投光器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
消費電力(W)20
電球の種類LED
特殊用途防噴流
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)1800
コード長さ(m)5
仕様防雨プラグ付
トラスコ品番488-6461
質量(kg)1.7
口金E26
角度(°)(照射)120
最大口開き(mm)65
保護等級IP65
芯数2
外径×長さL(Φ×mm)150×250
色温度(K)6500
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75
替球RTL-20W
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。