作業灯 :「LED E39」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。
均一な配光で広範囲をムラなく照らします。
ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。
消費電力(W)50
電球の種類LED
使用場所室内、屋外
特殊用途防噴流
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)4300
明るさ(Lm)4300
電源(V)110
口金E39
角度(°)(照射)120
最大口開き(mm)90
消費電力1.35円/h
保護等級IP65
外径×長さL(Φ×mm)200×340
色温度(K)6500
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75
替球RTL-50W
LED寿命(時間)40000
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。