「ハズして」使える全方位ワークライト!。取外し可能なLEDライトを4つ搭載。多方向からの照射や、複数人で分けて使える。360°縦回転可能で欲しい方向に明かりを照射。灯具表面は弾力性のあるシリコン材質を採用し、優れた耐衝撃性を実現!。カメラ用三脚に取付。※三脚は付属しておりません。市販の三脚をご購入下さい。
用途内装工事・工事現場・車両整備・アウトドア・夜釣り等で活躍。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×85×241
バッテリーリチウムポリマー(3.7V・3000mAh×3)
使用環境温度(℃)室内-10~50
光源色昼光色(6500K)
充電電圧(V)5/2A
充電時間(時間)7.5
定格光束(Lm)HIGH 2800(700×4枚)、LOW 720(180×4枚)、SPOT:720(180×4)
連続点灯時間(時間)HIGH 4.5、スポット 10.5、灯具単体 6
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
あらゆる可能性がある全方位ライトです。角度を変えて照らす事ができます。マグネット付きです。吊り下げフック付きです。用途に合わせて光色を切り替え出来ます。
用途作業、アウトドア等。
適合昼光色:HIGH;325/MID;200/LOW;130、可動域:360度、回転:90度
質量(kg)0.6
電源リチウムイオンバッテリー3.7V4000mAh
充電時間3.5時間(2A)/4時間(1A)
連続点灯時間HIGH;2時間/MID;4時間/LOW;8.5時間
サイズ(mm)W376×D376×H358
定格光束(Lm)HIGH;2000/MID;1200/LOW;700
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。