作業灯 :「工事現場 投光器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップで挟んで、作業場を快適に
用途工事現場、車輌整備、工場、レジャー 質量(g)322 消費電力(W)11.5 定格電流(A)0.18 電線長さ(m)1.8 色温度(K)5000 照度(Lx)640/m 使用環境温度(℃)0~40 使用場所屋内 入力電圧範囲(V)90~110 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1290 電球の種類LED
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷

超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!。屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。メタハラ300Wクラスの明るさ!。High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。
付属品収納バッグ セット内容灯具(LBA-150DN-G)、三脚(LBA-L) 質量(kg)灯具/2.5、三脚/1.6 タイプ三脚セット 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)HIGH/147、LOW/80 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体サイズ:832×832×1040~1934、灯具サイズ:320×320×425 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)約5 保護等級IP65 入力プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-15~40 光源色昼白色 LED150W アース端子あり 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)90~125 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900 電球の種類LED
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

日動工業LEDリーフクリップ
エコ商品
ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
用途工場、レジャー、工事現場、車両整備 定格電圧(V)AC100 口金E26 電線長さ(m)約4.8 入力プラグ2Pプラグ 電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 LED寿命(時間)30000 有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで 入力電圧範囲(V)AC90~125 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ屋内型
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より明るく省エネで、仮設現場や土木工事の照明として最適な作業用です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途工場・倉庫の軽作業や屋外の夜間作業に。 グリーン購入法適合
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)50000 照射角度(°)170
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バラストレス水銀灯500W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本 グレー 電圧(V)100 消費電力(W)48 口金E39 最大口開き(mm)95 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)6850 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)1.3 照射角度(°)170
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラストレス水銀灯300W相当の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに トラスコ品番195-5028 セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本 質量(kg)2.3 グレー 電圧(V)100 消費電力(W)21 口金E26 コード長さ(m)10 最大口開き(mm)60 色温度(K)5000 電線仕様VCT0.75 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内/屋外 アズワン品番64-8403-61 LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)2780 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)0.57 照射角度(°)170
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに。 トラスコ品番195-5032 アズワン品番64-8403-67 電球の種類LED
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

バラストレス水銀灯250W相当の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに トラスコ品番195-5026 セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本 質量(kg)1.6 グレー 電源(V)100 口金E26 最大口開き(mm)60 色温度(K)5000 電線仕様VCT0.75 電源タイプ電源コード式 アズワン品番64-8403-57 LED寿命(時間)50000 防水性防雨 標準消費電力料金(円/h)0.57 照射角度(°)170
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに。 トラスコ品番195-5033 アズワン品番64-8403-66 電球の種類LED
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに トラスコ品番195-5030 セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本 質量(kg)2.8 グレー 電源(V)100 口金E39 最大口開き(mm)95 色温度(K)5000 電線仕様VCT0.75 電源タイプ電源コード式 アズワン品番64-8403-58 LED寿命(時間)50000 防水性防雨 標準消費電力料金(円/h)1.13 照射角度(°)170
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

リフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。マルチ床スタンドなので三脚に取付け可能です。バッテリーが着脱式なので交換バッテリーを用意すれば長時間使えます。
用途工事現場・夜間作業・アウトドアに 付属品バッテリー、ACアダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック、充電アダプター収納袋 トラスコ品番332-9514 幅(mm)230 高さ(mm)358 奥行(mm)209 色温度(K)6000K 明るさ(Lx)2550(強)/1430(弱) 明るさ(Lm)3120
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

マキタ製18V/14.4Vタイプ・HiKOKI製18V/14.4Vタイプ・パナソニック製18/14.4Vタイプ・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使える「マルチチェンジャー付」の充電式LEDライトです。今持っている工具のバッテリーが使えます。
用途工事現場・夜間作業・アウトドアに 付属品マルチチェンジャー トラスコ品番332-9512 幅(mm)230 高さ(mm)358 奥行(mm)209 色温度(K)6000K 明るさ(Lx)2550(強)/1430(弱) 明るさ(Lm)3120 電球の種類LED
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

水銀灯1000Wクラスの明るさ! 思いのままに!広角照射・360度首振り・無段階調光。
用途工事現場、工場、倉庫、避難場所等に 付属品M10×25ボルト・ナットセット×2 適合推奨三脚:S-02 質量(kg)8.6 定格電圧(V)100 コード長さ(m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×393×383 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~50 光源色昼白色 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)90~277 演色指数(Ra)73 電球の種類LED
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々。そのまま三脚取付け可能です。
用途工事現場での補助等に プロ作業やDIYに お庭での作業に 適合三脚:S-001/S-01・S-02 タイプ防雨型 芯数2芯・3芯兼用 プラグポッキンプラグ 使用環境温度(℃)-30~40 設置場所屋外 入力電圧範囲(V)90~110 入力電源(V)100(50/60Hz) 入力電線3m 電球の種類LED
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさです。(メーカー比)。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に 仕様【アース】○ セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・軽量三脚(S-001) 質量(kg)5.3 【灯具】緑【三脚】グレー タイプ三脚1灯式 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)55 寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1061~2041 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)0.55 首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで) 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)【1m】2200【3m】270【5m】110 電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心 使用環境温度(℃)-30~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109 LED60W 電源タイプ電源コード 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~110 平均寿命(時間)【球】50000 防水性IPX3 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6000 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯500Wクラス
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

LED一体型のパイプライトです。 定格AC100/200V兼用です。 100Vで18台、200Vで60台まで連結可能です。 連結した状態でも、個別に消点灯することができます。 白熱球のように熱くなりません。
用途工事現場の仮設照明に、食品工場・イベント会場や下水工事・建設工事の仮設照明に トラスコ品番238-9796 セット内容Φ50フック×2個 材質ポリカーボネート 全長(mm)1240 質量(kg)1.7 電源(V)100/200 消費電力(W)23(100V)/22(200V) スイッチあり コード長さ(m)入力(1次側):5/出力(2次側):0.3 本体寸法(mm)奥行51 本体寸法(mm)高さ51 本体寸法(mm)幅1240 アズワン品番65-1856-72 明るさ(Lm)2950 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)0.58(100V)/0.55(200V)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に 仕様【アース】○ セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・フラットバー(F-01)・軽量三脚(S-001) 質量(kg)7.9 【灯具】緑【三脚】グレー タイプ三脚2灯式 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)110 寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1087~2067 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)1.1 首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで) 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)【1m】2200(1灯)【3m】270(1灯)【5m】110(1灯) 電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心 使用環境温度(℃)-30~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109 LED60W×2灯 電源タイプ電源コード 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~110 平均寿命(時間)【球】50000 防水性IPX3 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6000(1灯) 電球の種類LED
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

日動工業LEDバルーンライト420W
エコ商品
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。LEDバルーンライトの三脚セットです。メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に 付属品万能フッカー黒(BH-250-B) セット内容灯具、昇降式三脚(S-04EU) 質量(kg)21.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)HIGH/416、LOW/210 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1681×1681×2162~3013 保護等級IPX3 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)VCT1.25 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 色温度(K)6200 寿命球:約60000時間 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼光色 LED420W 電源タイプ電源コード式 アース端子あり 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500 電球の種類LED
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

日動工業LEDバルーンライト420W
エコ商品
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に 付属品バルーン布、万能フッカー黒(BH-250-B) 質量(kg)14.6 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)HIGH/416、LOW/210 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×985×813 保護等級IPX3 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)VCT1.25 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 色温度(K)6200 寿命球:約60000時間 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼光色 LED420W 電源タイプ電源コード式 アース端子あり 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500 電球の種類LDE
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など 仕様アースあり、連結ケーブル付、収納ケース付 セット内容灯具:L100W-JB-50K/ケース:L-AB-PBOX 材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー 質量(kg)6.5(灯具:5.3/ケース:1.2) タイプ屋内・屋外兼用 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)102 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)100 定格電流(A)1.03 定格寿命(時間)球:50000 保護等級IPX5 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370 ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124 使用環境温度(℃)ー20~45 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9 LED100W 連結数(可能)8台まで サイズ(mm)灯具:W265×D265×H467/収納ケース:W349×D311×H492 入力電圧範囲(V)AC90~125 関連資料(0.86MB) 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)17200 比較水銀灯400Wクラス
1セット
89,980 税込98,978
4日以内出荷

イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など 仕様アースあり、連結ケーブル付 材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー 質量(kg)5.3 タイプ屋内・屋外兼用 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)102 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)100 定格電流(A)1.03 定格寿命(時間)球:50000 保護等級IPX5 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370 ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124 使用環境温度(℃)ー20~45 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9 LED100W 連結数(可能)8台まで サイズ(mm)W265×D265×H467 使用場所屋内、屋外 入力電圧範囲(V)AC90~125 関連資料(0.99MB) 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)17200 電球の種類LED 比較水銀灯400Wクラス
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。LEDバルーンライトの三脚セットです。ハンドルを回して高さ調整ができる昇降式三脚です。メタルハイド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。(プラグを200V仕様に交換した場合の入力電圧範囲は100V~240Vになります)
付属品万能フッカー黒(BH-250-B) セット内容灯具/昇降式三脚(S-04EU) 質量(kg)21.5(灯具:14.6/三脚:6.9) タイプ三脚セット 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)HIGH:416/LOW:210 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)100 定格電流(A)HIGH:4.31/LOW:2.13 保護等級IPX3 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 色温度(K)6200 使用電球LED 照度(Lx)【1m照度】HIGH:水平方向/3650、光源高さ2mでの床面/620・LOW:水平方向/2290、光源高さ2mでの床面/315【3m照度】HIGH:水平方向/430、光源高さ2での床面/160・LOW:水平方向/225、光源高さ2での床面/85【5m照度】HIGH:水平方向/170、光源高さ2での床面/50・LOW:水平方向/85、光源高さ2での床面/25 ビーム角(度)【1/10】360 寿命球:60000時間 使用環境温度(℃)ー20~40 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】HIGH:104.5/LOW:107.1【200V】HIGH:109.8/LOW:111.3 電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25 LED420W 電源タイプ電源コード式 アース端子あり パイプ寸法(mm)厚さ:1.0/三脚 サイズ(mm)全体:W1681×D1681×H2162~3013/灯具:W985×D985×H828 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC100~125 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)HIGH:43500/LOW:22500 電球の種類LED 比較メタルハイドランプ400Wクラス
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷