マグネットでくっつけたり、ストラップで引っ掛けて便利に使える充電式LEDライト!
明るさ3段階の充電式LEDライトです。
金属製の壁にマグネットでくっつけて照らしたり、フックで引っ掛けることもできます。
用途内装工事、工事現場、車両整備、アウトドア、夜釣り
付属品USBケーブル
本体質量(g)420
色温度(K)6500
寿命約500回
点灯方式HIGH/MID/LOW/点滅/SOS
フック○
光源色昼光色
充電時間(時間)10
設置場所屋内外兼用
マグネット○
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
防水保護等級IPX3
定格光束(Lm)HIGH:1180/MID:620/LOW:310
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)HIGH:約9~10/MID:約13~14/LOW:約60~61
1本
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。
別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。
耐衝撃保護等級IK10
最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
用途工事現場内の照明、トンネル工事、エレベーターシャフト内点検時、景観演出等あらゆるシーンに
付属品万能フッカー(BH-400SH)
タイプ両面発光
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
最小曲げ半径(mm)20、低温時:45
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
光源寿命50000時間
設置場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
耐衝撃IK10
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1300/m
電球の種類LED
スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。
片面発光タイプです。
別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。
耐衝撃保護等級IK10
最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
入力プラグ防雨2Pプラグ
スイッチなし
電線長さ(m)1.6
光源色昼白色
電球の種類LED
色温度(K)5000
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
入力電圧範囲(V)AC90~110
設置場所屋内・屋外兼用
耐衝撃IK10
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
付属品万能フッカー(BH-400SH)
光源寿命50000時間
タイプ片面発光
最小曲げ半径(mm)20
使用環境温度(℃)-10~40
演色指数(Ra)83
超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!。屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。メタハラ300Wクラスの明るさ!。High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。
付属品収納バッグ
セット内容灯具(LBA-150DN-G)、三脚(LBA-L)
質量(kg)灯具/2.5、三脚/1.6
タイプ三脚セット
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)HIGH/147、LOW/80
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体サイズ:832×832×1040~1934、灯具サイズ:320×320×425
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)約5
保護等級IP65
入力プラグポッキンプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-15~40
光源色昼白色
LED150W
アース端子あり
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)90~125
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900
電球の種類LED
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式!
屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。
USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。
設置場所屋内外兼用
保護等級IPX3
マグネットマグネット/フック
光源色昼光色
点灯方式HIGH/MID/LOW/点滅/SOS
付属品USBケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外で使えるハンドライプ!難燃性電線(2PNCT)使用!二重絶縁構造でより安全!。屋内・屋外兼用型、AC100C専用、LEDハンドランプです。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線、長さは3m、コード先端は防雨2Pプラグです。
用途工事現場、車両整備、工場、レジャー等に
質量(kg)1.1
消費電力(W)10
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)0.11
定格寿命(時間)【球】10000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×300
電線長さ(m)3
入力プラグ防雨2Pプラグ
電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×2芯
色温度(K)6000
使用電球LDA10D-H-N10W
使用環境温度(℃)-10~40
有効幅(mm)【クリップ】挟み厚40まで
光源色昼光色
入力電圧範囲(V)AC90~110
防水性IPX3
定格光束(Lm)1550
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは10m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型
付属品万能フッカー(BH-400SH)
セット内容10mライン(LECN-W-R10L-200V)/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADIー200V)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(kg)1.9(LEDライン:1.6、電源コード:0.3)
サイズLEDライン全長:10m(幅17mm×厚さ9mm)
タイプ片面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)110
スイッチなし
定格電圧(V)200
定格電流(A)0.6
定格寿命(時間)球:50000
電線長さ(m)1.6
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(200V)
LED10m
入力電圧範囲(V)AC180~210
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)15000
連結可能台数:10台(100mまで)
1本
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク!
屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
カラーリングがホワイトになりました。
付属品ACアダプター、ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー(LUL-VC-L-10)
質量(kg)4.5
色ホワイト
電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1011×1011×1592
色温度(K)5000
照度(Lx)【1m】510(100%)、360(70%)、190(35%)、55(10%)、【3m】75(100%)、55(70%)、25(35%)、8(10%)、【5m】30(100%)、20(70%)、10(35%)、3(10%)
使用環境温度(℃)-20~55
点灯方式100%/70%/35%/10%
光源色昼白色
充電電圧(V)AC100(50/60Hz)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×1557
電池寿命約2000回
光源寿命50000時間
充電時間(時間)4
LED36W
使用場所屋内・屋外兼用
照射角360度
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)72
電源アダプタ【ACアダプター】IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC14.6V/3A
連続点灯時間(時間)4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5(10%)
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。LEDバルーンライトの三脚セットです。メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に
付属品万能フッカー黒(BH-250-B)
セット内容灯具、昇降式三脚(S-04EU)
質量(kg)21.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)HIGH/416、LOW/210
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1681×1681×2162~3013
保護等級IPX3
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)VCT1.25
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
色温度(K)6200
寿命球:約60000時間
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼光色
LED420W
電源タイプ電源コード式
アース端子あり
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500
電球の種類LED
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
水銀灯700W同等の明るさ!
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫
付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
タイプ屋外型
消費電力(W)(100V)152、(200V)150
定格電流(A)(100V)1.5、(200V)0.8
色温度(K)5000
寿命球:60000時間
使用環境温度(℃)-30~50
入力電圧範囲(V)90~305
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
入力電源(V)100/200(50/60Hz)
水銀灯700Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)8
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V時/208200V時/200
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/2.1200V時/1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×308×415
レンズスポット
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
LED200W
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.09MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
定格光束(Lm)28000
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
仕様屋内・屋外兼用型
付属品万能フッカー(BH-400SH)
セット内容20mライン(LECN-W-20L)/メスコネクタ用キャップ/100V用電源コード(LECN-ADI)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(kg)3.4(LEDライン:3.1、電源コード:0.3)
サイズLEDライン全長:20m(幅17mm×厚さ9mm)
タイプ片面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)180
スイッチなし
定格電圧(V)100
定格電流(A)2.01
定格寿命(時間)球:50000
電線長さ(m)1.6
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.1(100V)
LED20m
入力電圧範囲(V)AC90~110
防水性IP65
耐衝撃IK10
最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)20000
連結可能台数:2台(50mまで)
1本
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
外構照明や投光器として看板照明にも使える!
品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。
水銀灯400W相当の明るさ。
用途ライトアップ、店舗、工場、倉庫、業務用
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
全光束(Lm)13000
プラグポッキンプラグ
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V/127.4、200V/128.7
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
ビーム角度(°)1/2:(上下)45・(左右)120、1/10:(上下)70・(左右)150
グリーン購入法適合
電球の種類LED
屋内・屋外兼用型、充電式LED投光器です。
付属品バッテリー×1個(BAT-B52N)/ACアダプター/落下防止ワイヤー/カラビナフック/充電アダプター収納袋
質量(kg)2.8
タイプバッテリー着脱式/マルチ床スタンド
電源リチウムイオンバッテリー22.2V 5200mAh
定格寿命(時間)球:40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×269×409
レンズワイド
色温度(K)6000
AC電源アダプタ(V)IN:AC100-240V(50/60Hz)・OUT:DC25.2V/2.0A
使用電球LED
照度(Lx)(1m)HIGH:485/LOW:330、(3m)HIGH:61/LOW:42、(5m)HIGH:25/LOW:18
寿命約500回
使用環境温度(℃)ー10~50
光源色昼白色
充電電圧(V)AC100(50/60Hz)
充電時間(時間)4
LED20W
電源タイプ充電式
パターン点灯:HIGH/LOW
色(本体)白
防水性IPX3
演色指数(Ra)72
定格光束(Lm)1600
連続点灯時間(時間)HIGH:9/LOW:14
照射角度(°)水平:160/垂直:140
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
充電式・軽量・屋外型、約4時間点灯!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚に取付可能です。
付属品ACアダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2
適合三脚:S-001、S-01、S-02
質量(kg)5.4
タイプマルチ床スタンド
使用温度範囲(℃)(使用時)-10~50、(充電時)0~40
電力(W)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376
レンズワイド
連続使用時間(時間)(HIGH)約12、(LOW)約23.5
バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
色温度(K)6000
寿命約2000回
バッテリー電圧(V)12.8
点灯方式HIGH/LOW
光源色昼光色
充電電圧(V)(AC)100/200兼用
充電時間(時間)8.5
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)16000
使用場所屋内・屋外兼用型
LED寿命(時間)球:約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)(HIGH/LOW)3580/1820
電球の種類LED
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
内装工事や工事現場・トンネル工事の仮設照明に最適!!
簡易防雨型、AC100V専用、作業用LED照明です。
電線の長さは1.5m、コード先端はポッキンプラグです。
適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)
質量(g)610
消費電力(W)14.9
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
定格電流(A)0.16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×223
電線長さ(m)1.5
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×2心
色温度(K)5000
照度(Lx)直下150/側面155(1m)、直下20/側面20(3m)、直下8/側面8(5m)
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.8(100V)
光源寿命40000時間
LED15W
使用場所屋内外(簡易防雨型)
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級簡易防雨型 IPX1~2相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1800
電球の種類LED
1台
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさです。(メーカー比)。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に
仕様【アース】○
セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・軽量三脚(S-001)
質量(kg)5.3
色【灯具】緑【三脚】グレー
タイプ三脚1灯式
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)55
寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1061~2041
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)0.55
首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで)
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)【1m】2200【3m】270【5m】110
電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心
使用環境温度(℃)-30~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109
LED60W
電源タイプ電源コード
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~110
平均寿命(時間)【球】50000
防水性IPX3
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)6000
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯500Wクラス
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LED蓄光タイプです。両面発光タイプです。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径35mm、低温時は(0℃以下)75mmです。
用途屋内・屋外の作業用に
付属品万能フッカー(BH-400SH)
タイプ両面発光/蓄光
径(Φmm)最小曲げ:35/低温時75
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.6
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
使用場所屋内・屋外兼用型
LED寿命(時間)50000
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
演色指数(Ra)Ra83
電球の種類LED
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは10m、両面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型
付属品万能フッカー(BH-400SH)
セット内容10mライン(LECN-W-R10L-200V)/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADIー200V)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(kg)1.9(LEDライン:1.6、電源コード:0.3)
サイズLEDライン全長:10m(幅17mm×厚さ9mm)
タイプ両面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)110
スイッチなし
定格電圧(V)200
定格電流(A)0.6
定格寿命(時間)球:50000
電線長さ(m)1.6
コード先端切放し
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(200V)
LED10m
入力電圧範囲(V)AC180~210
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)15000
連結可能台数:10台(100mまで)
1本
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、片面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様●100V消費効率(Lm/W):90.9●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで)
セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1)
タイプ片面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)22
スイッチ無し
定格電圧(V)AC100
全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm)
定格電流(A)0.23
電線長さ(m)0.3
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
耐衝撃IK10
演色指数(Ra)Ra83
定格光束(Lm)2000
電球の種類LED
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
テニスやサッカーコートにオススメ!眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。テニスやサッカーコートに適しています。プレイヤーへの眩しさ(クレア)を抑えながらも効率がよく、近隣への公害を抑えながら、快適な光環境を実現します。メタルハライドライト1000Wクラスの明るさ(メーカー比)
用途テニスコートやサッカーコート用の施設照明として
仕様●1/10ビーム角:145度●1/2ビーム角:水平(H)130度、垂直(V)114度●100V消費効率(Lm/W):148.7●200V消費効率(Lm/W):155.2●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約50000
付属品M8×15アイボルトセット×2、落下防止ワイヤー(2m)×2本
質量(kg)9.8
色白
消費電力(W)100V/410、200V/393
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/4.23、200V/1.98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×559×83
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-40~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED420W
電源タイプ電源装置内蔵型
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~305
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
防水性IP66
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra70
定格光束(Lm)61000
電球の種類LED
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる
100℃までの高温環境も明るく照らす!!
用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場
製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設
食品工場で高温の調理場
環境試験室、恒温室など
消費電力(W)(100V)40、(200V)40
仕様100℃ 高温対応
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)(灯具)3.8、(直流電源装置)0.9
タイプ業務用・屋外型
ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25
定格電流(A)(100V)0.41/(200V)0.21
色温度(K)5000
照度(Lx)1M:1530、2m:410、3m:190,4m:110、5m:75
寿命球:25000時間
使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)122.5
防水仕様IP65
アズワン品番64-5061-85
入力電圧範囲(V)100~240
明るさ水銀灯100W以上
ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160
演色指数(Ra)75
入力電源(V)100V/200V
入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3
定格光束(Lm)4900
電球の種類LED
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!水銀灯300Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
仕様●1/10ビーム角:160度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):165.7●200V消費効率(Lm/W):163.5●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
質量(kg)3.9
色白
消費電力(W)100V/73、200V/74
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/0.73、200V/0.38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×230×264
レンズワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED70W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動2G
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~265
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra72
定格光束(Lm)12100
電球の種類LED
1台
¥69,980
税込¥76,978
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯100Wクラスの明るさです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネート)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)2
色シルバー
タイプ本体のみ
周波数(Hz)50/60
スイッチなし
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)球:50000
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
色温度(K)5000
使用電球LED
ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC85~125
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
比較水銀灯100Wクラス
水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として
仕様●1/10ビーム角:160度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):184.8●200V消費効率(Lm/W):183●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
質量(kg)4.5
色白
消費電力(W)100V/99、200V/100
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/1.0、200V/0.52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×289×315
レンズワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED100W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動5G
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~242
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)18300
電球の種類LED
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
水銀灯300Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として
仕様●1/10ビーム角:160度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):165.7●200V消費効率(Lm/W):163.5●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
質量(kg)4.5
色白
消費電力(W)100V/73、200V/74
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/0.73、200V/0.38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×289×315
レンズワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED70W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動2G
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~265
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra72
定格光束(Lm)12100
電球の種類LED
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とマグネット付きクリップのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプクリップ仕様
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比)。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは10m、コード先端は防雨2Pプラグです。
仕様アースなし、屋内・屋外兼用型
付属品バイス(V-60S)
適合機種L20W-BW-50K
セット内容球:L20W-BW-50K/灯具
材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール
質量(kg)1.8
色本体:グレー/球:白
タイプバイス仕様
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)18.8
スイッチなし
定格電圧(V)100
口金E26
定格電流(A)0.31
定格寿命(時間)球:15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344
レンズクリア
電線長さ(m)10
入力プラグ防雨2Pプラグ
電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80
ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45
使用環境温度(℃)ー10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)
LED20W
電源タイプAC100V
設置場所屋内・屋外
入力電圧範囲(V)AC90~110
防水性IPX3
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)1290
比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具と床スタンドのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプ床スタンド仕様
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
場所をとらない薄型・軽量・コンパクトな充電式!マグネットで貼り付けられる!。屋内・屋外兼用、充電式LED照明です。
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)
質量(g)495
電源リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh
電力(W)LED:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×46×127
レンズワイド
保護等級IPX3
色温度(K)6000
使用電球LED
照度(Lx)【1m】HIGH:500/LOW:130、【3m】HIGH:42/LOW:15、【5m】HIGH:15/LOW:6
寿命約500回、球:30000時間
使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~45
点灯方式HIGH/LOW/点滅
光源色昼光色
充電時間(時間)8
ビーム角度(°)1/10:140、1/2:100
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)HIGH:1000/LOW:500
連続点灯時間(時間)HIGH:4.5/LOW:9.5
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固まりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。長さは2m、両面発光タイプです。全長24mまで連結が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に
仕様屋内・屋外兼用
セット内容2mライン、メスコネクタ用キャップ、100V用電源コード
材質シリコン
質量(kg)0.4(LEDライン/0.3、電源コード/0.1)
タイプ両面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)26
スイッチなし
定格電圧(V)100
全長(m)【LEDライン】2
テープ長さ(m)2
定格電流(A)0.28
保護等級IP65
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
電池寿命(時間)約50000
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.48MB)
最小曲げ直径(mm)20
演色指数(Ra)Ra83
連動可能台数12本(24mまで)
定格光束(Lm)2600
電球の種類LED
1組
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで全長50mまで延長ができます。
仕様屋内・屋外兼用
付属品万能フッカー(BH-400SH)
材質シリコン
タイプ片面発光
周波数(Hz)50/60
スイッチなし
定格電圧(V)100
最小曲げ半径(mm)20
保護等級IP65
電線長さ(m)1.6
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
寿命球:50000時間
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼光色
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない
燃えないバッテリーで安全性を実現!
バッテリー着脱
パイプに引掛け
明るさ2段階HIGH/LOW切替スイッチ付き
付属品バッテリー、ACアダプター、カラビナフック×2、バッテリー用ユニット、落下防止ワイヤー
質量(kg)バッテリー:1.3、充電器:1
電源(V)充電:100/200(50/60Hz)
保護構造防水規格:IP65
本体質量(kg)4.6
入力電圧(V)100/200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×269×375
バッテリーリフェ(リン酸鉄)リチウムイオン(19.2/6Ah)
色温度6000K
寿命球寿命 40000時間
使用環境温度(℃)-10~50
光源色昼光色
電池寿命約2000
充電時間(時間)2
電源タイプ充電式
使用場所屋外
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
照射角度(°)上下・左右:140
狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。長さは10m、片面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に
仕様屋内・屋外兼用
付属品万能フッカー(BH-400SH)
セット内容10mライン(LECS-W-10L)、メスコネクタ用キャップ、100V用電源コード(LECN-ADI)
材質シリコン
質量(kg)1.9(LEDライン/1.6、電源コード/0.3)
タイプ片面発光
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)101
スイッチなし
定格電圧(V)100
全長(m)【LEDライン】10
テープ長さ(m)10
定格電流(A)1.1
保護等級IP65
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
電池寿命(時間)約50000
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)99
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.48MB)
最小曲げ直径(mm)20
演色指数(Ra)Ra83
連動可能台数5本(50mまで)
定格光束(Lm)10000
電球の種類LED
1組
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
質量(kg)2.7
消費電力(W)52
保護等級防水
芯数3芯
色(本体)シルバー
使用場所屋外
防水保護等級IP65
定格光束(Lm)8020
電球の種類LED
イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など
仕様アースあり、連結ケーブル付
材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー
質量(kg)5.3
色白
タイプ屋内・屋外兼用
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)102
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)100
定格電流(A)1.03
定格寿命(時間)球:50000
保護等級IPX5
電線長さ(m)5
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370
ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124
使用環境温度(℃)ー20~45
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9
LED100W
連結数(可能)8台まで
サイズ(mm)W265×D265×H467
使用場所屋内、屋外
入力電圧範囲(V)AC90~125
関連資料(0.99MB)
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)17200
電球の種類LED
比較水銀灯400Wクラス
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。LEDバルーンライトの三脚セットです。ハンドルを回して高さ調整ができる昇降式三脚です。メタルハイド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。(プラグを200V仕様に交換した場合の入力電圧範囲は100V~240Vになります)
付属品万能フッカー黒(BH-250-B)
セット内容灯具/昇降式三脚(S-04EU)
質量(kg)21.5(灯具:14.6/三脚:6.9)
色黒
タイプ三脚セット
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)HIGH:416/LOW:210
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)100
定格電流(A)HIGH:4.31/LOW:2.13
保護等級IPX3
電線長さ(m)5
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
色温度(K)6200
使用電球LED
照度(Lx)【1m照度】HIGH:水平方向/3650、光源高さ2mでの床面/620・LOW:水平方向/2290、光源高さ2mでの床面/315【3m照度】HIGH:水平方向/430、光源高さ2での床面/160・LOW:水平方向/225、光源高さ2での床面/85【5m照度】HIGH:水平方向/170、光源高さ2での床面/50・LOW:水平方向/85、光源高さ2での床面/25
ビーム角(度)【1/10】360
寿命球:60000時間
使用環境温度(℃)ー20~40
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】HIGH:104.5/LOW:107.1【200V】HIGH:109.8/LOW:111.3
電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25
LED420W
電源タイプ電源コード式
アース端子あり
パイプ寸法(mm)厚さ:1.0/三脚
サイズ(mm)全体:W1681×D1681×H2162~3013/灯具:W985×D985×H828
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC100~125
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)HIGH:43500/LOW:22500
電球の種類LED
比較メタルハイドランプ400Wクラス
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
質量(kg)灯具:3.8、ケース:1.2
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100V:121.5・200V:124
使用場所屋外
Ra80
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級防水IP65
定格光束(Lm)12400
電球の種類LED
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。