商品豆知識
店舗やオフィスにぴったりのシンプルなデザインです。
ベースユニットを取外し、トラフ型にもできます。
蛍光灯40型×2灯タイプと同等の明るさで消費電力39Wです。
用途オフィス・会議室・廊下の天井に
トラスコ品番238-9795
セット内容トラフ用サイドカバー×2
材質ベース:鋼板、LEDユニットカバー:PC
長さ(mm)1250
幅(mm)230
質量(kg)2.2
高さ(mm)54
タイプ蛍光灯40形×2灯相当
電圧(V)100/200
消費電力(W)39
アズワン品番65-1856-73
明るさ(Lm)6740
標準消費電力料金(円/h)0.98
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
暗くなったら自動で点灯!!(自動消灯)
用途工事現場の照明・屋外イルミネーション・看板照明・工場内などの夜間照明に!!
定格電力(W)1200
電球の種類蛍光灯
設置場所屋外
質量(kg)0.16
定格電圧(V)100
コンセント個数1
コンセント形状2極
コード長さ(m)0.5
定格電流(A)15
適合機器10A(1000W)まで
電線仕様-種別VCT
電線許容電流(A)21
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線色黒
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。